絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25
- 8(37)
- 9(37)
- 10(37)
- 11(35)
- 12.5(35)
- 14(40)
- 14.5(39)
- 15(39)
- 15.5(35)
- 16(38)
- 16.5(37)
- 17(40)
- 17.5(41)
- 18(43)
- 19(42)
- 20(39)
- 22(39)
- 23(38)
- 26(37)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 74(2)
- 102.5(1)
- 104(1)
- 108(1)
- 125(1)
- 140(1)
- 152(1)
- 153.5(1)
- 160(3)
- 165(17)
- 200(5)
- 206(1)
- 220(1)
- 225(1)
- 250(6)
- 300(6)
- 350(4)
- 400(4)
- 450(2)
- 500(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12.7(2)
- 32(1)
- M3(1)
- MT3(28)
材質
- コバルトハイス(14)
- ハイス(23)
- バナジウムハイス(2)
全長(mm)
- 134(2)
- 185(1)
- 210(1)
- 223.5(1)
- 225(1)
- 228(1)
- 260(1)
- 274.5(1)
- 281(3)
- 285(17)
- 327(1)
- 350(7)
- 400(7)
- 450(7)
- 500(6)
- 600(5)
- 700(3)
- 800(3)
- 1000(2)
表面処理
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(12)
- ノンコーティング(5)
- ホモ処理(4)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(9)
ストレートシャンク・テーパシャンク
ブランド
- モノタロウ(1)
- 理研製鋼(12)
- NACHI(不二越)(8)
- 三菱マテリアル(7)
- グーリング(5)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- イシハシ精工(1)
モノタロウ・理研製鋼・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・グーリング・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・イシハシ精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
14(40)
14.5(39)
15(39)
17(40)
17.5(41)
18(43)
19(42)
20(39)
22(39)
25
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥51,980税込¥57,1781本20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
旋盤用ドリル V-MT-GDN
OSG(オーエスジー)¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷から4日以内出荷低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇
G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥41,980税込¥46,1781本23日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応