絞り込み
刃先径(Φmm)
  • 12
  • 12.5(44)
  • 13(46)
  • 13.5(45)
  • 14(52)
  • 14.5(46)
  • 15(47)
  • 16(53)
  • 16.5(25)
  • 17(45)
  • 18(48)
  • 19(43)
  • 20(51)
  • 21(46)
  • 22(47)
  • 23(40)
  • 24(41)
  • 25(46)
  • 29(30)
  • 31(27)
ブランド
  • イスカル(27)
  • テグテックジャパン(5)
  • サンドビック(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • マパール(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • 京セラ(1)
  • SANDVIK(1)
有効長(mm)
  • 9(2)
  • 18(3)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 35(2)
  • 36(4)
  • 37.5(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 48(2)
  • 51(1)
  • 60(4)
  • 62.5(1)
  • 62.71(2)
  • 69(1)
  • 84(1)
  • 96(3)
  • 100(1)
  • 105(1)
全長(mm)
  • 16(2)
  • 83(2)
  • 90.92(2)
  • 93(2)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 106(2)
  • 108.92(2)
  • 114(1)
  • 118(2)
  • 125(2)
  • 127(1)
  • 130(2)
  • 132.92(2)
  • 133(1)
  • 151(1)
  • 161(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
12
14(52)
14.5(46)
15(47)
16(53)
18(48)
20(51)
21(46)
22(47)
25(46)
刃先径(Φmm)をもっと見る
SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルヘッド住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
ホルダ DCN イスカルホルダ DCNイスカル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
81,980税込90,178
1本
当日出荷から31日以内出荷
CoroDrill DE10 ドリルヘッド SANDVIKCoroDrill DE10 ドリルヘッドSANDVIK
26,980税込29,678
1箱(2本)
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
ホルダ DR イスカルホルダ DRイスカル
49,980税込54,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアルWSTAR小径インサートドリル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル ホルダ住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
WSTARドリルヘッド 三菱マテリアルWSTARドリルヘッド三菱マテリアル
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
17,980税込19,778
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
ロジック3カム ヘッド H3P イスカルロジック3カム ヘッド H3Pイスカル
20,980税込23,078
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3Dイスカル
38,980税込42,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5Dイスカル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5Dイスカル
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3Dイスカル
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5Dイスカル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5Dイスカル
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカルバヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LBイスカル
29,980税込32,978
1個
当日出荷から29日以内出荷
貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。
スモウカム ヘッド ICM イスカルスモウカム ヘッド ICMイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICN イスカルスモウカム ヘッド ICNイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D イスカルスモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5Dイスカル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNMイスカル
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3D イスカルスモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-3Dイスカル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
面取りホルダー取付対応可能です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルジェット イスカルカムドリルジェットイスカル
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具。チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能
用途穴明け加工RoHS指令(10物質対応)対応
DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカルDCNドリル用ドリルヘッド IHPイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
非合金および炭素鋼加工用です。
用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
JABROコンポジットエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABROコンポジットエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3Dテグテックジャパン
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。ツイストクーラント穴で、切屑排出が良好です。
用途一般加工/交差穴加工用。シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
ヘッド交換式ドリルホルダー(ねじ下穴用) ドリルラッシュ テグテックジャパンヘッド交換式ドリルホルダー(ねじ下穴用) ドリルラッシュテグテックジャパン
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途ねじ下穴加工用。適合チップAOMT06…RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5Dテグテックジャパン
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4Dテグテックジャパン
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ4D
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2Dテグテックジャパン
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」 マパールCPMill-Spot-Drill 「CPD100」マパール
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
CPMill-Chamfer 「CPM180」 マパールCPMill-Chamfer 「CPM180」マパール
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)表面処理HP338コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
チップ 4C2ZH NTKカッティングツールズチップ 4C2ZHNTKカッティングツールズ
24,980税込27,478
1箱(2個)
4日以内出荷
材質超硬(K20)コーティングALCrN刃先形状GEN2
チップ 45ZH NTKカッティングツールズチップ 45ZHNTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1箱(2個)
3日以内出荷
材質粉末ハイス(T15)コーティングALCrN刃先形状GEN2
CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリルサンドビック(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)35全長(mm)106シャンク径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 京セラホルダ京セラ
63,980税込70,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
WSTARドリルホルダ 三菱マテリアルWSTARドリルホルダ三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
材質超硬

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル