絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.965(2)
- 0.97(2)
- 0.99(2)
- 0.991(2)
- 1(11)
- 1.016(3)
- 1.02(3)
- 1.04(3)
- 1.041(3)
- 1.05(5)
- 1.1(3)
- 1.3(3)
- 1.4(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.95(3)
- 2(7)
- 2.05(4)
- 2.1(8)
- 2.2(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.96(1)
- 0.965(2)
- 0.97(1)
- 0.98(1)
- 0.99(1)
- 0.991(2)
- 1(6)
- 1.01(1)
- 1.016(3)
- 1.041(3)
- 1.05(2)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 3(9)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(11)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(3)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 34(12)
- 38(8)
- 38.1(1)
- 44(1)
- 45(1)
- 49(1)
- 50(4)
- 53(1)
- 55(1)
- 68.3(1)
溝長(mm)
- 12
- 10(28)
- 14(26)
- 16(24)
- 18(30)
- 20(37)
- 22(27)
- 24(36)
- 28(29)
- 30(31)
- 33(29)
- 34(24)
- 36(33)
- 39(25)
- 40(33)
- 43(43)
- 47(35)
- 54(27)
- 56(25)
- 60(35)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(5)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
- NACHI(不二越)(2)
- ギケン(1)
- グーリング(8)
- タイテックス(3)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ワルター(4)
- 京セラ(7)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 理研製鋼(1)
NACHI(不二越)・ギケン・グーリング・タイテックス・ティーシーティー・ジャパン・リューター(日本精密機械工作)・ワルター・京セラ・住友電工ハードメタル・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(11)
1.05(5)
1.4(3)
1.5(3)
1.6(3)
1.95(3)
2(7)
2.05(4)
2.1(8)
2.2(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥4,398~税込¥4,838~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
スチールツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
スタンダードドリル STC
ティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1溝長(mm)12シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
9500_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥759税込¥8351セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質ハイス先端角(°)118
スーパーマルチドリル PHT型
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACX20全長(mm)68.3溝長(mm)15.3被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)150先端寸法(mm)0.3表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)3DFIG1
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥4,198税込¥4,6181箱(10本)当日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥6,898税込¥7,5881本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル
ワルター¥9,698~税込¥10,668~1本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル(一般部品加工)
タイテックス¥5,298~税込¥5,828~1本9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬マイクロドリル
タイテックス¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)
京セラ¥3,898税込¥4,2881本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥4,498税込¥4,9481本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)
京セラ¥4,198税込¥4,6181本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)
京セラ¥7,698~税込¥8,468~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)
京セラ¥5,598税込¥6,1581本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)
京セラ¥5,998税込¥6,5981本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)
京セラ¥8,298税込¥9,1281本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金