絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 0.81(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
材質
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
溝長(mm)
  • 2
  • 10(28)
  • 12(31)
  • 14(26)
  • 16(24)
  • 18(30)
  • 20(37)
  • 22(27)
  • 24(36)
  • 28(29)
  • 30(31)
  • 33(29)
  • 34(24)
  • 36(33)
  • 39(25)
  • 40(33)
  • 43(43)
  • 47(35)
  • 54(27)
  • 56(25)
  • 60(35)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング
ブランド
  • グーリング(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.15(1)
0.16(1)
0.17(1)
0.18(1)
0.19(1)
0.4(1)
0.8(1)
0.81(1)
  • 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング

    超硬小径ドリル アルミナコート

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
  • マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラーH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コートATH工具材料超硬
ハイスその他ドリル