絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.93(5)
- 1.95(4)
- 1.98(2)
- 1.984(3)
- 1.99(2)
- 1.994(3)
- 2(10)
- 2.05(4)
- 2.057(3)
- 2.06(2)
- 2.08(2)
- 2.083(3)
- 2.1(7)
- 3.4(3)
- 3.5(3)
- 4.3(5)
- 4.4(5)
- 4.5(5)
- 4.6(5)
- 4.7(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.93(3)
- 1.95(2)
- 1.984(3)
- 1.994(3)
- 2(7)
- 2.05(2)
- 2.057(3)
- 2.083(3)
- 2.1(6)
- 3(3)
- 3.4(2)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 4.3(2)
- 4.4(2)
- 4.5(2)
- 4.6(2)
- 4.7(2)
- 6(5)
- 16(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(11)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(7)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 49(13)
- 58(8)
- 60(4)
- 65(1)
- 66(4)
- 68(1)
- 70(1)
- 76(1)
- 78(1)
- 85(1)
- 91(1)
溝長(mm)
- 24
- 10(28)
- 12(31)
- 14(26)
- 16(24)
- 18(30)
- 20(37)
- 22(27)
- 28(29)
- 30(31)
- 33(29)
- 34(24)
- 36(33)
- 39(25)
- 40(33)
- 43(43)
- 47(35)
- 54(27)
- 56(25)
- 60(35)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(6)
- チタン系コーティング(3)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- 京セラ(10)
- グーリング(8)
- ワルター(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- タンガロイ(3)
- NACHI(不二越)(2)
- イスカル(1)
- ギケン(1)
- タイテックス(1)
京セラ・グーリング・ワルター・住友電工ハードメタル・タンガロイ・NACHI(不二越)・イスカル・ギケン・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.93(5)
1.95(4)
2(10)
2.05(4)
2.1(7)
4.3(5)
4.4(5)
4.5(5)
4.6(5)
4.7(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥3,598~税込¥3,958~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
9500_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥799税込¥8791セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質ハイス先端角(°)118
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥4,398税込¥4,8381箱(10本)当日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥2,598税込¥2,8581本20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥1,498~税込¥1,648~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル
ワルター¥8,298~税込¥9,128~1本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から29日以内出荷外部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)
京セラ¥4,198税込¥4,6181本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥6,398~税込¥7,038~1本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)
京セラ¥4,898~税込¥5,388~1本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)
京セラ¥6,898~税込¥7,588~1本29日以内出荷先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)
京セラ¥6,898税込¥7,5881本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)
京セラ¥7,898税込¥8,6881本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1本29日以内出荷トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本29日以内出荷トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン CFRP 120
京セラ¥27,980税込¥30,7781本29日以内出荷ダブルマージン設計によって安定したドリル加工が可能になり、穴精度および表面仕上げを改善します。ノッチによって、従来設計よりも送り方向の切削抵抗(スラスト力)を低減します。8ファセットポイントにより、繊維の表面露出および層間剥離を低減します。用途穴あけ加工用。CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボングラファイト
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
ギケン¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂