絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.55(1)
- 1.7(1)
- 4.75(1)
- 4.76(1)
- 4.763(1)
- 4.8(4)
- 4.801(1)
- 4.85(1)
- 4.851(1)
- 4.9(5)
- 4.915(1)
- 4.95(1)
- 4.978(1)
- 5(5)
- 5.1(6)
- 5.2(5)
- 5.25(2)
- 5.3(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4.763(1)
- 4.8(1)
- 4.801(1)
- 4.851(1)
- 4.9(2)
- 4.915(1)
- 4.978(1)
- 5(2)
- 5.055(1)
- 5.1(3)
- 5.105(1)
- 5.2(2)
- 5.3(2)
- 6(2)
- 4763(1)
- 4801(1)
- 4851(1)
- 4915(1)
- 4978(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(4)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 62(10)
- 65(1)
- 66(1)
- 67(1)
- 70(2)
- 88(1)
溝長(mm)
- 26
- 10(28)
- 12(31)
- 14(26)
- 16(24)
- 18(30)
- 20(37)
- 22(25)
- 24(36)
- 28(28)
- 30(31)
- 33(28)
- 34(24)
- 36(32)
- 39(25)
- 40(32)
- 43(42)
- 47(35)
- 51(24)
- 56(25)
- 60(35)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(1)
- グーリング(2)
- タイテックス(1)
- タンガロイ(3)
- ワルター(2)
- 京セラ(4)
- 住友電工ハードメタル(2)
NACHI(不二越)・グーリング・タイテックス・タンガロイ・ワルター・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.8(4)
4.9(5)
4.915(1)
4.95(1)
4.978(1)
5(5)
5.1(6)
5.2(5)
5.25(2)
5.3(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
マルチドリル ネクシオ MDE-E型
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬マイクロドリル
タイテックス¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥6,798~税込¥7,478~1本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)
京セラ¥7,798~税込¥8,578~1本29日以内出荷先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)
京セラ¥8,298税込¥9,1281本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)
京セラ¥8,998税込¥9,8981本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD