絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.25(2)
- 1.75(2)
- 2.37(2)
- 2.375(3)
- 2.38(2)
- 2.381(3)
- 2.4(6)
- 2.42(2)
- 2.438(3)
- 2.44(2)
- 2.45(4)
- 2.489(3)
- 2.49(2)
- 2.5(9)
- 2.527(3)
- 2.53(2)
- 2.55(4)
- 2.578(3)
- 2.6(6)
- 2.65(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.85(1)
- 0.9(1)
- 0.95(1)
- 1(1)
- 1.05(1)
- 1.1(1)
- 2.375(3)
- 2.381(3)
- 2.4(6)
- 2.438(3)
- 2.45(2)
- 2.489(3)
- 2.5(7)
- 2.527(3)
- 2.55(2)
- 2.578(3)
- 2.6(6)
- 2.642(3)
- 2.65(2)
- 6(8)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(4)
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(4)
- 鋼(3)
全長(mm)
- 55(1)
- 57(13)
- 65(1)
- 70(2)
- 75(4)
- 80(1)
- 82(3)
- 85(1)
- 90(1)
- 92(1)
- 93(1)
- 95.4(1)
- 100(1)
- 106(1)
溝長(mm)
- 30
- 10(28)
- 12(31)
- 14(26)
- 16(24)
- 18(30)
- 20(37)
- 22(25)
- 24(36)
- 28(28)
- 33(28)
- 34(24)
- 36(32)
- 39(25)
- 40(32)
- 43(42)
- 47(35)
- 51(24)
- 56(25)
- 60(35)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(5)
- チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- アサヒ工具(1)
- ギケン(2)
- グーリング(6)
- ケナメタル(1)
- タイテックス(1)
- タンガロイ(1)
- マキタ(1)
- ワルター(5)
- 三陽工業(1)
- 京セラ(2)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 理研製鋼(2)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・アサヒ工具・ギケン・グーリング・ケナメタル・タイテックス・タンガロイ・マキタ・ワルター・三陽工業・京セラ・住友電工ハードメタル・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.4(6)
2.438(3)
2.45(4)
2.489(3)
2.5(9)
2.527(3)
2.55(4)
2.578(3)
2.6(6)
2.65(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥3,898~税込¥4,288~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコート3SドリルS型
理研製鋼¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
9500_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質ハイス先端角(°)118
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥1,098税込¥1,2081セット(2本)当日出荷から翌々日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷から6日以内出荷独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥5,498税込¥6,0481箱(10本)当日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥1,098~税込¥1,208~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル
ワルター¥8,598~税込¥9,458~1本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)
京セラ¥4,598~税込¥5,058~1本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)
京セラ¥5,398~税込¥5,938~1本29日以内出荷弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
ギケン¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥55,980税込¥61,5781個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク