絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.07(2)
- 1.09(2)
- 1.1(1)
- 1.15(1)
- 1.18(2)
- 1.55(1)
- 2.705(1)
- 7.6(3)
- 7.7(3)
- 7.8(3)
- 7.9(2)
- 7.94(2)
- 8(5)
- 8.1(4)
- 8.2(4)
- 8.3(2)
- 8.4(4)
- 8.5(5)
- 18.5(1)
- 18.5~19.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.705(1)
- 3(1)
- 6(1)
- 7.541(1)
- 7.6(1)
- 7.671(1)
- 7.7(2)
- 7.8(1)
- 7.9(1)
- 7.938(1)
- 8(3)
- 8.026(1)
- 8.1(1)
- 8.2(2)
- 8.5(2)
- 10(1)
- 25(2)
- 7541(1)
- 7671(1)
- 7938(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(6)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 60(2)
- 77(1)
- 79(10)
- 80(1)
- 81(1)
- 87(1)
- 100(1)
- 114.8(1)
- 150(1)
溝長(mm)
- 37
- 10(28)
- 12(31)
- 14(26)
- 16(24)
- 18(30)
- 20(37)
- 22(27)
- 24(36)
- 28(29)
- 30(31)
- 33(29)
- 34(24)
- 36(33)
- 39(25)
- 40(33)
- 43(43)
- 47(35)
- 54(27)
- 56(25)
- 60(35)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(3)
- チタン系コーティング(1)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(2)
- グーリング(4)
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(2)
- ワルター(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(5)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 理研製鋼(1)
NACHI(不二越)・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.6(3)
7.7(3)
7.8(3)
7.94(2)
8(5)
8.1(4)
8.2(4)
8.3(2)
8.4(4)
8.5(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)
京セラ¥12,980税込¥14,2781本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1本29日以内出荷先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1本29日以内出荷先端角140°の汎用ストレートドリルです。用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク