絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.4(1)
- 2(1)
- 3.6(1)
- 3.8(1)
- 4.7(1)
- 5.6(3)
- 5.7(3)
- 5.8(3)
- 5.9(3)
- 6(3)
- 7.6(2)
- 7.7(3)
- 7.8(3)
- 7.9(2)
- 8(3)
- 16(1)
- 20.5~21.5(1)
- 24(1)
- 24.8~25.8(1)
- 27.8~28.8(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 5(1)
- 6(4)
- 7.7(1)
- 7.8(1)
- 7.9(1)
- 8(3)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(1)
材質
- その他(1)
- 超硬合金(8)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 76(1)
- 79(1)
- 88(1)
- 90(5)
- 95(1)
- 100(3)
- 109(1)
- 112(1)
- 116(1)
- 119(1)
- 125(1)
- 128.8(1)
- 129.4(1)
- 133.9(1)
溝長(mm)
- 48
- 10(28)
- 12(31)
- 14(26)
- 16(24)
- 18(30)
- 20(37)
- 22(25)
- 24(36)
- 28(28)
- 30(31)
- 33(28)
- 34(24)
- 36(32)
- 39(25)
- 40(32)
- 43(42)
- 47(35)
- 51(24)
- 56(25)
- 60(35)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他
ブランド
- NACHI(不二越)(1)
- イスカル(1)
- ギケン(1)
- ケナメタル(3)
- タンガロイ(3)
- ワルター(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 住友電工ハードメタル(7)
NACHI(不二越)・イスカル・ギケン・ケナメタル・タンガロイ・ワルター・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.6(3)
5.7(3)
5.8(3)
5.9(3)
6(3)
7.6(2)
7.7(3)
7.8(3)
7.9(2)
8(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥54,980~税込¥60,478~1個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から6日以内出荷独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
ギケン¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク