絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.1(3)
- 7.2(3)
- 7.3(3)
- 7.4(3)
- 7.5(3)
- 9.5(3)
- 9.6(3)
- 9.7(3)
- 10(5)
- 10.3(2)
- 11.6(3)
- 11.7(2)
- 11.8(2)
- 11.9(3)
- 12(3)
- 12.2(2)
- 12.5(2)
- 12.7(2)
- 12.8(2)
- 17(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.95(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 9.6(1)
- 10(5)
- 12(8)
- 14(6)
- 16(3)
- 16.272(1)
- 16.5(2)
- 16.669(1)
- 17(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 32(2)
- 16272(1)
- 16669(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(6)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(12)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 90(1)
- 92(1)
- 95(1)
- 100(2)
- 105(4)
- 107(3)
- 110(3)
- 115(1)
- 118(3)
- 119(5)
- 120(1)
- 122(5)
- 123(1)
- 124(1)
- 125(1)
- 132(1)
- 135(1)
- 139.6(1)
- 150(1)
- 160(1)
溝長(mm)
- 60
- 10(28)
- 12(31)
- 14(26)
- 16(24)
- 18(30)
- 20(37)
- 22(27)
- 24(36)
- 28(29)
- 30(31)
- 33(29)
- 34(24)
- 36(33)
- 39(25)
- 40(33)
- 43(43)
- 47(35)
- 54(27)
- 56(25)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(2)
- その他(5)
- チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(2)
- アサヒ工具(1)
- アックスブレーン(1)
- イスカル(1)
- ギケン(3)
- グーリング(1)
- ケナメタル(5)
- タンガロイ(6)
- ワルター(2)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(9)
- 理研製鋼(2)
EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・アサヒ工具・アックスブレーン・イスカル・ギケン・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ワルター・京セラ・住友電工ハードメタル・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.4(3)
7.5(3)
9.5(3)
9.6(3)
9.7(3)
10(5)
11.6(3)
11.9(3)
12(3)
17(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥78,980税込¥86,8781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷から6日以内出荷独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング
京セラ¥45,980~税込¥50,578~1本29日以内出荷トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング
京セラ¥34,980~税込¥38,478~1本29日以内出荷トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)
京セラ¥49,980~税込¥54,978~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
TiNコート3SドリルR型
理研製鋼¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
ギケン¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
モジュラードリル KTIP
ケナメタル¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷から9日以内出荷KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
ケナメタル¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から10日以内出荷HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
ドリルボーイ工事用ドリル
アックスブレーン¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!用途工事用鉄工ドリル。