絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(3)
  • 2.8(2)
  • 3(4)
  • 3.2(4)
  • 3.4(9)
  • 3.5(10)
  • 3.8(5)
  • 4(6)
  • 4.3(9)
  • 4.5(4)
  • 4.8(4)
  • 5(4)
  • 5.3(11)
  • 5.4(3)
  • 5.5(22)
  • 6(27)
  • 6.4(23)
  • 6.5(21)
  • 7(6)
  • 12(2)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(18)
シャンク形状
六角軸(10)
全長(mm)
  • 100
  • 85(39)
  • 90(43)
  • 95(25)
  • 110(50)
  • 115(20)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(14)
  • 210(14)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(41)
  • 305(29)
  • 450(17)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
溝長(mm)
  • 10(2)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 36(2)
  • 39(3)
  • 40(1)
  • 43(1)
  • 45(5)
  • 50(6)
  • 52(1)
  • 54(8)
  • 55(11)
  • 60(1)
  • 65(12)
  • 70(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
  • 5.3(9)
  • 5.4(2)
  • 5.5(9)
  • 6(8)
  • 6.1(1)
  • 6.35(11)
  • 6.4(6)
  • 6.45(3)
  • 6.5(5)
  • 10(2)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(28)
  • (1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • ALPEN(10)
  • サンコーテクノ(6)
  • ミヤナガ(6)
  • ユニカ(6)
  • ハウスビーエム(5)
  • TRUSCO(4)
  • H&H(3)
  • コマドリル(3)
  • エスコ(2)
  • 大西工業(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • トップ工業(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • RELIEF(1)
  • SKC(1)
  • ウイニングボアー(1)
ALPEN・サンコーテクノ・ミヤナガ・ユニカ・ハウスビーエム・TRUSCO・H&H・コマドリル・エスコ・大西工業・三京ダイヤモンド工業・トップ工業・HiKOKI(ハイコーキ)・RELIEF・SKC・ウイニングボアー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(9)
3.5(10)
4(6)
4.3(9)
5.3(11)
5.5(22)
6(27)
6.4(23)
6.5(21)
7(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業

    No.24 6角軸コンクリートドリル

    大西工業(24件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸コンクリートドリル RELIEF

    六角軸コンクリートドリル

    RELIEF(23件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(11件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
  • 六角軸ビットJ型 ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • 充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ

    充電振動ドライバービット BJタイプ

    ユニカ(10件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
  • 御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) ALPEN

    御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)

    ALPEN(7件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
    用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(4件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
    用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミカゲ石・石材用ドリル H&H

    ミカゲ石・石材用ドリル

    H&H(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ

    充電マルチドリルビット MJタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
    用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN

    高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)

    ALPEN(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • オールドリルBLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBLタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 4枚刃ガラスドリル TRUSCO

    4枚刃ガラスドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
    用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
  • 高精度コンクリートドリル ベトン ALPEN

    高精度コンクリートドリル ベトン

    ALPEN
    309税込340
    1本
    当日出荷
    非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
  • 六角軸充電ドライバービット TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット

    TRUSCO
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    599税込659
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入 ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5本)
    当日出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比)
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)刃数3全長(mm)100有効長(mm)50適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    879税込967
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリル

    コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型

    コマドリル
    549税込604
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
  • オールドリルBタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
  • マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPEN

    マルチカット ドリル(ストレートシャンク)

    ALPEN
    369税込406
    1本
    当日出荷
    1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
    用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    649税込714
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • デルタゴンビット(振動用) HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット(振動用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ

    ノンスリップドリル BNタイプ

    ユニカ
    559税込615
    1本
    当日出荷
    スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
    被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
  • ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
  • ノンスリップコンクリートドリル H&H

    ノンスリップコンクリートドリル

    H&H(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
  • 磁器タイル用ドリル H&H

    磁器タイル用ドリル

    H&H
    889税込978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。
    用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
  • デルタゴンストップビット ミヤナガ

    デルタゴンストップビット

    ミヤナガ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸) ALPEN

    高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)

    ALPEN
    279税込307
    1本
    当日出荷
    非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・インパクトドライバーシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸材質(刃)超硬チップ
  • オールドリルBタイプ (振動用 パック) サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ (振動用 パック)

    サンコーテクノ
    519税込571
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル材質超硬
  • オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック) サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル形状ストレート軸
  • 六角シャンクコンクリートドリル(ECD) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリル(ECD)

    トップ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
    適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
  • ルーティセットアンカー ユニカ

    ルーティセットアンカー

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。適合材:コンクリートトラスコ品番749-0364材質スチール全長(mm)100タイプスリーブ打込み式下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)60二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)50トルク(N・m)標準施工:42最大取付物厚さ(mm)25最大引張荷重(kN)30.6ねじの呼びM12外径(mm)17.3穿孔深さ(mm)56

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル