絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 17(2)
- 17.5(2)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
シャンク形状

SDSプラス(2)

六角軸(1)
全長(mm)
- 180
- 85(39)
- 90(43)
- 95(25)
- 100(52)
- 110(50)
- 115(20)
- 120(18)
- 125(25)
- 150(47)
- 160(52)
- 166(18)
- 200(14)
- 250(24)
- 260(17)
- 280(41)
- 305(29)
- 450(17)
- 540(15)
- 1000(32)
- 1500(15)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 100(1)
- 110(1)
- 115(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(1)
材質
- 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
- ヒルティ(HILTI)(2)
- トップ工業(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- ハウスビーエム(1)
- SKC(1)
ヒルティ(HILTI)・トップ工業・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・ハウスビーエム・SKC
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.4(1)
6.5(1)
16(2)
16.5(1)
17(2)
17.5(2)
18(2)
19(1)
20(1)
22(1)

コンクリートドリル
ハウスビーエム(14件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
六角シャンクコンクリートロングドリル
トップ工業(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(1個)当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼溝長100寸法L(mm)180被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク形状六角シャンクシャンク径(mm)6.35
スケーリングチゼル TE-CX SC 18/6
ヒルティ(HILTI)¥8,198税込¥9,0181本5日以内出荷高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要。高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効。極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達。用途スケーリング、チャンネリング、表面除去その他【コネクションエンド】TE-C(SDSプラス)長さ(mm)180幅(mm)60シャンク形状SDS プラス (TE-C)
チゼル TE-CP SPME
ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。全長(mm)180軸の形状SDS-plus C