絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(13)
  • 3.5(14)
  • 4.3(13)
  • 5(14)
  • 6(14)
  • 8(14)
  • 8.5(16)
  • 10(12)
  • 10.5(15)
  • 12(15)
  • 12.5(14)
  • 12.7(15)
  • 13(12)
  • 14(17)
  • 14.3(12)
  • 14.5(17)
  • 15(13)
  • 16(13)
  • 16.5(12)
  • 18(13)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(22)
シャンク形状
ストレート(3)
シャンク形状
テーパー(1)
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 160
  • 85(38)
  • 90(42)
  • 95(24)
  • 100(51)
  • 110(50)
  • 115(20)
  • 116(14)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 166(18)
  • 200(15)
  • 210(14)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(42)
  • 450(18)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
シャンク径(Φmm)
  • 10(4)
  • 16.2(2)
  • 18.2(2)
  • 20.2(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • MT1(1)
  • MT2(1)
  • その他(3)
溝長(mm)
  • 85(2)
  • 95(2)
  • 100(41)
  • 110(3)
  • 120(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(5)
  • タングステン鋼(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(25)
  • (1)
クロムモリブデン鋼・タングステン鋼・合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • サンコーテクノ(7)
  • ハウスビーエム(7)
  • ユニカ(6)
  • EFFORT(エホート)(5)
  • ALPEN(5)
  • TRUSCO(4)
  • コマドリル(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ミヤナガ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • H&H(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ライト精機(1)
  • フィッシャー(1)
  • SKC(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • 関西工具製作所(1)
サンコーテクノ・ハウスビーエム・ユニカ・EFFORT(エホート)・ALPEN・TRUSCO・コマドリル・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・H&H・BAHCO(バーコ)・ライト精機・フィッシャー・SKC・フィッシャージャパン・関西工具製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDSタイプ)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXTRUSCO(15件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
349税込384特価
1本
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
SDSプラスUX(クロス) ユニカSDSプラスUX(クロス)ユニカ(5件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
アンカー打込棒 ミヤナガアンカー打込棒ミヤナガ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
オールドリルSDSタイプ サンコーテクノオールドリルSDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
909税込1,000
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
SDSプラスUX(クロス)セット ユニカSDSプラスUX(クロス)セットユニカ
2,898税込3,188
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノオールドリル (SDSタイプ )サンコーテクノ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
SDSプラスUXツールボックスセット ユニカSDSプラスUXツールボックスセットユニカ
17,980税込19,778
1セット(10本)
当日出荷
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)110/160刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)ALPEN(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノパワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)100適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
ノンスリップコンクリートドリル H&HノンスリップコンクリートドリルH&H(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムコンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
チップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160 ユニカチップトップドリルビットセット(3本セット) 全長160ユニカ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけや、施工アンカーの下穴あけ作業。全長(mm)160有効長(mm)100
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用) コマドリル内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用)コマドリル
839税込923
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用。
鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)ALPEN
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートロングドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.5全長(mm)160有効長(mm)100
マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPENマルチカット ドリル(SDSplusシャンク)ALPEN(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。シャンクに搭載された「ハンマーストップ機能」により、ハンマードリル本体でも回転ドリルとして使用することが可能で、ドリル本体の交換手間が省けます。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
SDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプ ミヤナガSDS アンカーウチコミバー3/8 ショートタイプミヤナガ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合3030用適合ねじ径(M)(mm)10適合ねじ径(inch)W3/8
インパクトZ軸ビットセミロング ハウスビーエムインパクトZ軸ビットセミロングハウスビーエム
899税込989
1本
5日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材有効長l(mm)100全長L(mm)160仕様チャックサイズ/SDSチャックタイプZMタイプ(セミロングサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク径SDSチャック
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mmEFFORT(エホート)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)160有効長(mm)100
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mmEFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.3全長(mm)160有効長(mm)100
スーパーSDSプラスビット 4.3×160mm 3本組 ライト精機スーパーSDSプラスビット 4.3×160mm 3本組ライト精機
1,160税込1,276
1セット(3本)
3日以内出荷
刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。ビス道を一発で通せる160mmサイズ。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【5mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)160質量(g)120有効長(mm)100SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)4.3入数3本
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type)コマドリル
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
オールドリルMTタイプ サンコーテクノオールドリルMTタイプサンコーテクノ
2,098税込2,308
1パック
5日以内出荷
オールドリルMTアダプター サンコーテクノオールドリルMTアダプターサンコーテクノ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状六角軸トラスコ品番558-5627材質スチール全長(mm)160対辺寸法(mm)13

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル