絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 3.4(115)
  • 3.5(119)
  • 4(83)
  • 4.3(121)
  • 4.5(84)
  • 5(110)
  • 5.5(84)
  • 6(116)
  • 6.4(86)
  • 8(85)
  • 10(97)
  • 10.5(102)
  • 12(101)
  • 12.5(96)
  • 12.7(83)
  • 14.5(97)
  • 16(98)
  • 18(98)
  • 20(84)
  • 22(85)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(10)
シャンク形状
六角軸(14)
全長(mm)
  • 52(1)
  • 62(1)
  • 62.5(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 85(17)
  • 90(8)
  • 91(1)
  • 94(1)
  • 95(1)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 166(1)
溝長(mm)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 42(4)
  • 45(15)
  • 50(8)
  • 52(1)
  • 90(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(8)
  • 6.35(14)
材質
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(16)
  • (1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • ミヤナガ(5)
  • ユニカ(5)
  • ハウスビーエム(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • H&H(3)
  • TRUSCO(3)
  • ベッセル(2)
  • RELIEF(2)
  • コマドリル(2)
  • SK11(2)
  • 大西工業(1)
  • トップ工業(1)
  • マキタ(1)
  • ライト精機(1)
  • KIドリル(1)
  • SKC(1)
  • ウイニングボアー(1)
  • 神王工業(1)
ミヤナガ・ユニカ・ハウスビーエム・サンコーテクノ・H&H・TRUSCO・ベッセル・RELIEF・コマドリル・SK11・大西工業・トップ工業・マキタ・ライト精機・KIドリル・SKC・ウイニングボアー・神王工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(115)
3.5(119)
4.3(121)
5(110)
6(116)
10.5(102)
12(101)
14.5(97)
16(98)
18(98)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業

    No.24 6角軸コンクリートドリル

    大西工業(24件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸コンクリートドリル RELIEF

    六角軸コンクリートドリル

    RELIEF(23件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • コンクリートドリル SK11

    コンクリートドリル

    SK11(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
    用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • コンクリート用ドリル ベッセル

    コンクリート用ドリル

    ベッセル
    629税込692
    1本
    当日出荷
    両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
    用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ビットJ型 ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • 充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ

    充電振動ドライバービット BJタイプ

    ユニカ(10件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • ミカゲ石・石材用ドリル H&H

    ミカゲ石・石材用ドリル

    H&H(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 磁器タイル用ドリル ベッセル

    磁器タイル用ドリル

    ベッセル
    729税込802
    1本
    当日出荷
    片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
    用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電用超硬ドリル マキタ

    充電用超硬ドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    適合機種振動ドリル材質超硬シャンク径(Φmm)6.35適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140Dシャンク形状六角軸
  • 六角軸コンクリートドリル ライト精機

    六角軸コンクリートドリル

    ライト精機(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬機能打撃・回転シャンク形状六角軸シャンク2面幅(mm)6.35
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 充電ドライバードリル ミヤナガ

    充電ドライバードリル

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
    用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
  • スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業

    スーパーマルチビット SMBタイプ

    神王工業
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
    用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸充電ドライバービット TRUSCO

    六角軸充電ドライバービット

    TRUSCO
    809税込890
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
    用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 4枚刃ガラスドリル TRUSCO

    4枚刃ガラスドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
    用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
  • 石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    619税込681
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • コンクリートドリル KIドリル

    コンクリートドリル

    KIドリル
    679税込747
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 石材用 ドリル SK11

    石材用 ドリル

    SK11
    689税込758
    1本
    当日出荷
    ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
    用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
  • コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリル

    コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型

    コマドリル
    539税込593
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
  • オールドリルBタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    469税込516
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2410適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)62.5シャンク形状刃径(mm)3
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    589税込648
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ

    ノンスリップドリル BNタイプ

    ユニカ
    539税込593
    1本
    当日出荷
    スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
    被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
  • ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
  • ノンスリップコンクリートドリル H&H

    ノンスリップコンクリートドリル

    H&H(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
  • 磁器タイル用ドリル H&H

    磁器タイル用ドリル

    H&H
    809税込890
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。
    用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
  • 六角シャンクコンクリートドリル(ECD) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリル(ECD)

    トップ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
    適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
  • デルタゴンビット 振動用(デルタ軸) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(デルタ軸)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性(メーカー比)。穿孔スピードUP(メーカー比)。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。全長(mm)85適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • マルチドライバードリル サンコーテクノ

    マルチドライバードリル

    サンコーテクノ
    889税込978
    1本
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)

    ハウスビーエム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー

    2分六角軸コンクリート用

    ウイニングボアー
    799税込879
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
  • オールドリルSSタイプ 石材用 パック サンコーテクノ

    オールドリルSSタイプ 石材用 パック

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    619税込681
    1本
    当日出荷
    3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
    用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル