絞り込み
ブランド
- KOTO
- モノタロウ(5)
- JTC(554)
- HASCO(16)
- KTC(12)
- エスコ(5)
- 日平機器(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- BIG RED(1)
- OMCN(1)
- SMT(1)
- アイエルモータースポーツ(1)
特価

ストレッチベルトインサーター
KOTO(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
ストレッチベルトインサーター
KOTO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)全長(mm)45質量(g)59
ロアアームツールDX
KOTO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。材質炭素鋼(黒染め)質量(g)850差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
スプリングホースクランプリテーナー
KOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
大型車用スナップリングプライヤセット
KOTO¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷大型トラックのVロッドの止めリング交換が可能のプライヤーセットです。 爪先を45度、90度、ストレートの3種類あり、交換箇所に応じて使い分け可能です。 軸用・穴用の2本セット。全長(mm)410
日野中型用 燃料ケースレンチ
KOTO¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷日野・レンジャー(2017年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。溝が多く、多くの角度からアプローチが可能。用途燃料ケースレンチの取外し材質炭素鋼・クロムメッキ全長(mm)151質量(g)240部品番号適応純正:23320-EV040(2017年以降),23320-EV110(2021年以降)適合エンジン型式A05C差込角(sq.)12.7直径(mm)124
ロアアームツール
KOTO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
アッパーアームナット用 H63ソケット いすゞエルフ
KOTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷いすゞエルフアッパーアームナット用に専用設計された極軽量インパクト・ハンド兼用のソケット。コンピューターによる応力解析により設計を最適化し、究極の軽さを実現。六角部の面取りを最小限にし、薄型ナットをできるだけやさしく回す。側面の設計は面接触となっており、ナットへのダメージを最小限に力を効率よく伝達。材質には高強度のSCM材を使用しており仕上げは無電解ニッケルメッキで、インパクトレンチで使用しても安心の強度。適合いすゞエルフ材質SCM(クロモリ材)・無電解ニッケルメッキ全長(mm)45サイズH63質量(g)445深さ(mm)【六角部】20最大径(Φmm)Φ78部品番号8-98158-133-0差込角(sq.)19
ロアアームホールドラバー
KOTO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷LAT-155でロアアームを下げた後の保持に最適なラバーパッド。天然ゴム使用により滑りにくく安定し、車両の傷付を防止。各部位の分解作業時の保持にも使用可能。2個使用することにより、使用範囲をより広げることが可能。角度(°)テーパー:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×200×60
ホイールセンターロケット
KOTO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
UD中型用 燃料ケースレンチ
KOTO¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷UD・コンドル(2011年~)用の燃料ケースレンチ。固く締まった樹脂製燃料ケースの脱着が可能。専用設計なので、安心して使用可能。用途燃料ケースレンチの取外し材質炭素鋼・クロムメッキ全長(mm)142質量(g)240部品番号適応純正:23320-EV040適合エンジン型式GH5・GH7差込角(sq.)12.7直径(mm)115
燃料ケースレンチ
KOTO¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。全長(mm)43直径(Φmm)36質量(g)152差込角(sq.)12.7適合車種イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)
ストレッチベルトインサーター
KOTO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。用途自動車用ストレッチベルト用工具セット内容SI-110、SI-52
ハブホルダー
KOTO¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)で便利なハブ固定ができるスタンドに早変わり出来ます。用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)2.12
ハブスタンド
KOTO¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷ハブスタンドを使用することで車体をほぼ水平に保持し、車重を掛けた状態を再現します。 ピンの差し替えにより最低280mm~最高400mmまで10mm刻みで調整が可能なスタンドです。(スタンド4穴・ホルダー5穴) タイヤを外してハブに設置することでタイヤハウス周辺の鈑金作業やチリ合わせ等が容易に行えます。 キャンバー角にも対応できる様に左右前後に可動します。 ハブホルダーは市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)にも使用出来るようになっています。用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)4.62(1脚)高さ(mm)280~400(スタンド下部からハブのセンター)耐荷重(t)2.5(1脚)
マフラーハンガーツール
KOTO¥8,798税込¥9,6781個当日出荷国産車や外国車に使用している2つ穴の吊りゴム式マフラー取り外しに大変便利です。 このタイプの吊りゴムは外れ防止の為、ステー先端が膨らんでいるので専用工具を使用しないと作業時間が大幅にかかります。全長(mm)360質量(kg)0.926ケース寸法(mm)380×80×65開き幅(mm)0~88適合車種普通車
ハブホルダー
KOTO¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷HS-2840のオプションホルダー。軽自働車~普通車のハブを利用した車両専用スタンド。10mm毎の高さ調整が可能。タイヤハウス廻り等の鈑金作業等に最適。厚さ(mm)16
燃料ケースレンチ
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷日野・デュトロ(適応エンジン型式:N04C)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。全長(mm)155質量(g)232差込角(sq.)12.7適合車種日野・デュトロ,リエッセ2/トヨタ・ダイナ,トヨエース,コースター直径(mm)Φ122
マルチショックアダプター
KOTO¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷主にタイロットエンドブーツの打ち込み作業用の工具です。ハンマーによる打ち込み作業や油圧プレスにも対応しており汎用のアタッチメントとしてもお使い頂けます。用途軽~2tトラック(一部4tトラック含む)のタイロットエンドブーツに対応しています。ハンマーによる打ち込み作業用です。油圧プレスにも対応の汎用アタッチメントとしてもお使い頂けます。セット内容バッシングアダプター、アタッチメント(サイズΦ30.5、34.5、36.5、39.0、42.5、44.5、54.5、58.0、45.0、48.0)
ストレッチベルトインサーター
KOTO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。 プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。 本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。 横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。用途自動車用ストレッチベルト用工具ベルト幅適合:3PK~5PK適合径(Φmm)プーリー:100~110
ハブキャップショックリムーバー
KOTO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷フラットなハブに張り付いたキャップを直角の刃で叩き外します。 プライヤータイプと異なりハブキャップに対して直角に刃が食い込むので効率良く作業が行えます。 打撃ポイントをハンマーで叩くので手を叩く心配が無く綺麗に外せます。 刃先はSCM材(焼き入れ材)を使用しているので丈夫で長持ちします。 グリップ部は握りやすいラバー製グリップです。用途軽自動車~普通車のハブキャップを取り外す専用工具質量(g)610刃幅(mm)32
ハブキャップ取り付け工具
KOTO¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷ハブキャップの取付を素早く簡単そしてキレイに行えます。 4サイズのアタッチメントで国産のほとんどのハブキャップに対応します。 専用アタッチメントでキレイな打ち込みが行えます。 キャップの淵に均等に力が入るセンターハンドル打撃方式。 アタッチメントは裏表両面仕様です。用途軽自動車~普通乗用車寸法(mm)アタッチメントAサイズ(D1xD2):46×48×奥行18、アタッチメントBサイズ(D1xD2):50.5×54×奥行18全長(mm)ハンドル:150
ハイエースフロント固定ジグ
KOTO¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。 フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。 固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。 クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。質量(kg)3.2取付穴(mm)フック:R14×48
エンジンレンチ
KOTO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷作業困難なテンションプーリーのボルト及びナットを脱着する専用レンチです。 狭いエンジン内の各種固定ボルト等の脱着作業が容易に行えます。 潜っているボルトには3/8sqのアダプターにソケットを装着してください。セット内容レバー、トルクスアダプター(E10・E12・E14・E16・E18)、六角アダプター(12・14、13・15、16・17、18・19)、アダプター(3/8sq)
ホイールハウスタガネ
KOTO¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷L字U字形状の新形状の刃でフェンダー廻りやパネルのはく離作業に最適です。 スペースの無い場所でのスポット部のはく離作業。 ハンマーのヒットポイントはショートシャンク設計のため、省スペースでの作業が可能です。幅(mm)25全長(mm)220質量(kg)0.303ケース寸法(mm)230×55×30











































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)