- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 輸入車/国産車特殊工具
- 2ページ目
2ページ目: 輸入車/国産車特殊工具
こんなお得な商品も!
燃料ホースコネクタープライヤー
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
用途燃料ホースおよび燃料タンクのコネクターの取り外しに
全長(mm)220
質量(g)255
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,588
税込¥6,147
当日出荷
用途ドライブシャフトの脱着に使用します。
全長(mm)120
サイズM8・M10・M12
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。
ピッチ54~120mm
差込角(mm)12.7
ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
エーミングの必需品!! 。アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350
関連資料(0.39MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)
質量(g)600
差込角(sq.)12.7
ピン長さ(mm)80
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
フラットなハブに張り付いたキャップを直角の刃で叩き外します。
プライヤータイプと異なりハブキャップに対して直角に刃が食い込むので効率良く作業が行えます。
打撃ポイントをハンマーで叩くので手を叩く心配が無く綺麗に外せます。
刃先はSCM材(焼き入れ材)を使用しているので丈夫で長持ちします。
グリップ部は握りやすいラバー製グリップです。
用途軽自動車~普通車のハブキャップを取り外す専用工具
質量(g)610
刃幅(mm)32
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。
緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。
緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。
締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。
セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19
最大締付トルク(N・m)150
厚さ(mm)6
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。
使用範囲0~60MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
新型レクサス対応!
用途ホイール取り付けの位置決めに使用します。
サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5、M16×1.5、M12×1.5(メネジ) 各2本入り
適合車種ベンツ、BMW、VW、AUDI etc、2020年11月~新型レクサスIS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
用途4ton~大型用
対応トラック:4t~大型
適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
VANOSアジャスター脱着用
主な適合純正品番2450487
サイズ16ポイント
差込角(mm)12.7×22
適合エンジン型式B38、B48、B58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
トラスコ品番835-5000
適合機種普通車~大型車
質量(g)950
ねじ径(mm)17
本体サイズ(mm)Φ140×82
適合範囲(mm)89~170
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ゴルフ4 R32・Audi TT 8NのHaldexユニット専用
用途リアアクスルを脱着せずにオイルフィルターを取り外しできます。
付属品5mm六角レンチ付
サイズ46mm×12P
適合車種Audi-TT・VW Bora・Golf IV・Sharan・Skoda-Octavia
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
燃料タンクキャップの取り外しに使用します。
適合ドイツ車全般
差込角(mm)9.5
使用範囲(mm)113~185
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
フロントオイルシール&スリンガー用 。クランクプーリー固定ボルト1本締め仕様車
適合エンジン型式4JJ1 ユーロ5
適合車種いすゞ3.5T
適合純正型番5-8840-2855-0(工具)、8-97382606-0(オイルシール)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301729。販売備考:T020-27-159A,MA02-27-159相当。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:チューブラピン。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.08。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.08
色シルバー
備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプチューブラピン
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4
関連資料(0.17MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
材質ステアリングプロテクター:シリコン、ロックエンド:ポリアミド
幅(mm)フック:185
高さ(mm)ステアリングホルダー430(ロックエンド装着時)
材質(本体)STK400
質量(g)665
仕上ユニクロームメッキ
直径(mm)ベース部:110(シート接触部)
1本
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
日野・デュトロ(適応エンジン型式:N04C)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)155
質量(g)232
差込角(sq.)12.7
適合車種日野・デュトロ,リエッセ2/トヨタ・ダイナ,トヨエース,コースター
直径(mm)Φ122
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)43
直径(Φmm)36
質量(g)152
差込角(sq.)12.7
適合車種イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。
JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651
材質SCM415&HRC58°
ストローク(mm)89
全長(mm)278
質量(kg)2.19
空気消費量(L/min)110
エアーインレット1/4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)96
振動(m/s2)11
ねじサイズM18×1.5
打撃数(bpm)2100
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
爪が首振りで角度調整が可能
燃料ホースの接続部のコネクターの取り外しに使用する専用プライヤーです。長めのスイベルジョーは奥まった場所、手の届きにくい場所に最適です。
全長(mm)260
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
BMW用
用途ブレーキブースターからブレーキペダルの取外し用
主な適合純正品番2409646
適合車種F01・F30・G11・G20・G30
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ベンツ SUV用 JTC6036とJTC4177のセット
専用ホイールボルトの脱着とホイール取り付けの位置決めに使用します。JTC6036
全長(mm)78
サイズM15×1.25
差込角(mm)12.7、17/6PT
適合車種ベンツ W167、JTC4177
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カムシャフトの固定に使用します。
適合エンジン型式B38、B48、B58
主な適合純正品番2360895、116480、2288380、2358122、119340、118580、2365488、2456372
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。
用途自動車用ストレッチベルト用工具
セット内容SI-110、SI-52
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ハブスタンドを使用することで車体をほぼ水平に保持し、車重を掛けた状態を再現します。
ピンの差し替えにより最低280mm~最高400mmまで10mm刻みで調整が可能なスタンドです。(スタンド4穴・ホルダー5穴)
タイヤを外してハブに設置することでタイヤハウス周辺の鈑金作業やチリ合わせ等が容易に行えます。
キャンバー角にも対応できる様に左右前後に可動します。
ハブホルダーは市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)にも使用出来るようになっています。
用途軽~普通車4穴5穴用
高さ(mm)280~400(スタンド下部からハブのセンター)
耐荷重(t)2.5(1脚)
質量(kg)4.62(1脚)
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用
用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。
寸法(mm)ピンの中心から:51
差込角(mm)12.7
ピン径(Φmm)7
適合車種トヨタ ランドクルーザー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
用途カムプーリーの調整に使用します。
適合車種VW AUDI 4気筒直噴1.8/2.0 TFSIエンジン(EA888)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番T40266、T10567 カムシャフト品番# 06J109088
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
主な適合純正品番T10320
適合エンジン型式CAMA・CAMB・CANA・CGKA・CGKB・CANC・CAND・CANB・CCWA・CASA・CASB・CDYC・CDYA・CCWB・CCMA・CCLA・CDYB・CAS・CARA・CEXA・CATA・CASC・CASD・CEXB
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種AUDI:Q5・A5・A4・Q7・A6
1個
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
手の入りにくい所に!ロック付き
用途燃料ライン、ギアボックス、ブレーキフルード、尿素水、パワステ、エアーシステム、A/Cシステム等
開き幅(mm)(爪)3~32
ケーブル長(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
主な適合純正品番1.870.736.000.
差込角(mm)12.7、21
メーカーアルファロメオ、Fiat、Lancia、フェラーリ、マセラッティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
インパクトレンチ使用不可
材質アルミ
差込角(mm)19
メーカーポルシェ
適合車種991.997(2012~2016)、991.997(TURBO_2014~2016)、991.997(GT3_2014~2016)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン関連
- ハンドル/ミッション関連工具
- ブレーキ/足廻り関連工具
- タイヤ交換工具
- ウエイト工具
- パンク修理工具
- ボディ関連工具
- 電気系統用工具
- 輸入車/国産車特殊工具
- 整備補助用品
- 測定用品
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。