623件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T40ビット JTCT40ビットJTC
899税込989
1個
5日以内出荷
JTC4754用
T30ビット JTCT30ビットJTC
899税込989
1個
5日以内出荷
JTC4754用
M8ビット JTCM8ビットJTC
899税込989
1個
5日以内出荷
JTC4754用
M12ビット JTCM12ビットJTC
899税込989
1個
5日以内出荷
JTC4754用
M10ビット JTCM10ビットJTC
419税込461
1個
5日以内出荷
JTC4754用
8mmギアレンチ JTC8mmギアレンチJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
JTC4754用
3/8レンチ JTC3/8レンチJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC4754用
4ピンアダプター JTC4ピンアダプターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC4738N・JTC4738K用
HEX 28mm アダプター JTCHEX 28mm アダプターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC4738N・JTC4738K用
スプラインソケット 18.2X33山 JTCスプラインソケット 18.2X33山JTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC4738N・JTC4738K用
BMW エキゾーストカムシャフトホルダー JTCBMW エキゾーストカムシャフトホルダーJTC
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
BMW用
適合エンジン型式N51、N52、N53、N54、N54T、N55純正品番114460、114462、114463、118550、117100
パーツ爪1本 JTCパーツ爪1本JTC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
JTC4226用 爪1本のみ
爪のみ JTC爪のみJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC4159用 爪のみ
アダプター JTCアダプターJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
JTC4136SET用
ディーゼル燃料系ベントツール JTCディーゼル燃料系ベントツールJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
JTC4136SET用
用途燃料切れやメンテナンス後に燃料ポンプに燃料を送る際に使用します。
アタッチメント #5 JTCアタッチメント #5JTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
JTC1310A用
内径(Φmm)47.5
アタッチメント #4 JTCアタッチメント #4JTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTC1310A用
内径(Φmm)40
アタッチメント #3 JTCアタッチメント #3JTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC1310A用
内径(Φmm)23
アタッチメント #2 JTCアタッチメント #2JTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC1310A用
内径(Φmm)53.5
油圧ユニットセット KTC油圧ユニットセットKTC
379,800税込417,780
1セット
3日以内出荷
重いスタビリンカーを油圧プレス機に運ぶことなく作業現場ですぐにブッシュの押抜き、圧入が可能。いすゞ、日野用スタビリンカーアタッチメントセット(No.ATSP120/ATSP130)専用の油圧ユニットセット。油圧シリンダー能力は30t。移動、保管に便利なキャスター付専用キャリーケース付き。
用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。セット内容エアポンプ、油圧シリンダ本体、油圧ホース、エアレギュレーター、ブッシュプレスアタッチメント、専用キャリーケース能力(t)30安全装置リリーフ弁付使用空気圧力(MPa)0.6~0.9サイズ(mm)(キャリーケース)W460×D315×H520駆動源圧縮空気
日野用スタビリンカーアタッチメントセット KTC日野用スタビリンカーアタッチメントセットKTC
529,800税込582,780
1セット
3日以内出荷
日野自動車の中~大型(4t~10t)のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:日野車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W385×D315×H635
いすゞ用スタビリンカーアタッチメントセット KTCいすゞ用スタビリンカーアタッチメントセットKTC
479,800税込527,780
1セット
3日以内出荷
いすゞ自動車のスタビリンカーブッシュの押抜き、圧入専用。油圧プレス機不要で、スタビリンカーを車両に取り付けたまま、または取り外したのち寝かせた状態のどちらでも作業が可能。ブッシュ脱着時のセンター出しがいりません。
用途スタビリンカーブッシュの押抜き、圧入。仕様対応車:イスズ車4t~10tサイズ(mm)本体:218×264×407、キャリーケース:W330×D315×H585
デフブッシュ交換ツール JTCデフブッシュ交換ツールJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
スバル トヨタ レクサス用 リアサブフレームディファレンシャルブッシュ脱着用 トヨタ、レクサス車のリアサブフレームデフブッシュの交換に使用します。シングルホールブッシュとダブルホールブッシュに適しています。
主な適合純正品番09316-12010、09570-24011、09570-48010適合車種レクサス GS、LS、IS、RX(2001~2021年)・トヨタ FT86、クラウン、マークX・スバル BRZ
オイルスクリューソケット JTCオイルスクリューソケットJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
ポルシェ用 狭いスペースに 12mmのレンチで使用します。
主な適合純正品番8056426946全長(mm)30サイズM8.5/12PT適合車種ポルシェ 911 GT3 (2022年以降)
ディーゼルポンプスプロケットプーラー JTCディーゼルポンプスプロケットプーラーJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等
用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します主な適合純正品番0194-X / 9780GN適合エンジン型式DV6 / DLD-416適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
JLR タイミングツールセット JTCJLR タイミングツールセットJTC
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ジャガー ローバー用
用途タイミングチェーンの位置合わせに使用します主な適合純正品番303-1630、303-1635、303-1636適合エンジン型式JLR INGENIUM I4 2.0Lガソリンエンジン適合車種JAGUAR E-PACE(X540)、F-PACE(X761)、F-TYPE(X152)、XE(X760)、XF(X260)(2018年以降)
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997760タイプVOLVO V60(19~)、V60Cross Country(19~)、V90(17~)、V90Cross Country
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997768タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
カムシャフトホールドツール JTCカムシャフトホールドツールJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
VOLVO用
主な適合純正品番9997761タイプVOLVO V60(19~)、V60 Cross Country(19~)、V90(17~)、V90 Cross Country VVT用カム固定用
Audi E-Tron用リアリザーバーレンチ JTCAudi E-Tron用リアリザーバーレンチJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
AUDI用
用途リアファイナルドライブのリザーバータンクの取り外しに使用します。主な適合純正品番T40409差込角(mm)6角部27適合サイズ60mm/12P適合車種AUDI e-tron 2019年以降
フードプロップロッドセット JTCフードプロップロッドセットJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
BMW用 ボンネットフードを高く上げて作業スペースを確保するための延長ロッドです。
主な適合純正品番512170適合車種BMW、VAG
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ベンツ用
用途カムシャフトの位置決めに使用します。主な適合純正品番654589004000、654589014000、654589002100適合エンジン型式M654
マルチショックアダプター KOTOマルチショックアダプターKOTO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
主にタイロットエンドブーツの打ち込み作業用の工具です。ハンマーによる打ち込み作業や油圧プレスにも対応しており汎用のアタッチメントとしてもお使い頂けます。
用途軽~2tトラック(一部4tトラック含む)のタイロットエンドブーツに対応しています。ハンマーによる打ち込み作業用です。油圧プレスにも対応の汎用アタッチメントとしてもお使い頂けます。セット内容バッシングアダプター、アタッチメント(サイズΦ30.5、34.5、36.5、39.0、42.5、44.5、54.5、58.0、45.0、48.0)
ピニオンラックレンチ SMTピニオンラックレンチSMT
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
アタッチメント不要でタイロッド交換が可能。
先端黒フック・固定用ピンセット JTC先端黒フック・固定用ピンセットJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC1913用
エンジンタイミングツールセット JTCエンジンタイミングツールセットJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番T10352、/1/2/3/4、T10368、T40196、T10354、T10060A、T40011、T40098、T40267、T40271適合車種2006~2013年 VAG TSI、TFSI EA888(1.8L、2.0L) 適合エンジン:BYT、BZB、CABA、CABB、CABD、CADA、CAEA、CAEB、CAWA、CAWB、CBFA、CCTA、CCZA、CCZB、CCZC、CDAA、CDAB、CDHA、CDHB、CDNB、CDNC、CDND、CESA、CETA、CFKA、CGYA、CJEB、CJSA、CJSB
燃料ラインプライヤー SIGNET(シグネット)燃料ラインプライヤーSIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷
用途燃料ラインクランプ脱着に(VW.AUDI.SEAT.SKODA)。全長(mm)190適合寸法(mm)クランプ:18-28最大口開き(mm)28爪幅(mm)先端:6.2幅(mm)先端爪1:4.5質量(g)188
ハイエースフロント固定ジグ KOTOハイエースフロント固定ジグKOTO
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。 フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。 固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。 クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
質量(kg)3.2取付穴(mm)フック:R14×48
ハブホルダー KOTOハブホルダーKOTO
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)で便利なハブ固定ができるスタンドに早変わり出来ます。
用途軽~普通車4穴5穴用質量(kg)2.12
ユニバーサルフライホイールターナー JTCユニバーサルフライホイールターナーJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
専用レンチを使用してフライホイールを回転させ、エンジンを回転させて、フライホイールまたはフレックスプレートを保持します。 フライホイールまたはハーモニックバランサーボルトにトルクが掛けられます。
用途フライホイールとフレックスプレートの保持、回転に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車/国産車特殊工具