絞り込み
測定部位
- 上腕式(2)
ブランド
- 日本精密測器
- ケンツメディコ(64)
- ウェルチ・アレン(52)
- オムロンヘルスケア(43)
- A&D(エー・アンド・デイ)(37)
- 松吉医科器械(25)
- フォーカルコーポレーション(21)
- ナビス(アズワン)(19)
- ユーメド貿易(17)
- タニタ(14)
- アイゼンコーポレーション(14)
- TERMO(テルモ)(12)
- シチズンシステムズ(11)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- ドリテック(9)
- エレコムヘルスケア(8)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(1)
- 医家向け管理医療機器(3)

アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換カフセット
日本精密測器(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷HT-1500アネロイド血圧計用カフブラダーセット金属コネクターのセットです。サイズ145×480mm
ワンハンド式アネロイド血圧計
日本精密測器(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。 大きめのカラーバンパーが特徴的。 加圧から排気まで片手で操作できます。 排気は調節がしやすいトリガーレバー式。付属品キャリングバッグ材質(本体)ABS測定範囲20~300mmHg質量(g)150測定精度4mmHg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002測定部位上腕適合腕周(cm)23~32腕帯(mm)146×485医薬品医療機器等法一般医療機器
電子血圧計
日本精密測器(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。付属品キャリングバッグ仕様腕帯:エムカフ測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分質量(g)約110電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27測定方法オシロメトリック法機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ電池寿命300回アズワン品番8-6402-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000適合手首周(cm)12.5~22.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
アネロイド血圧計(ワンハンド式)用 交換ゴム球
日本精密測器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HT-1500アネロイド血圧計の交換用ゴム球バルブセットです。ゴム球はノンラッテックス素材を採用しています。
上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ
日本精密測器¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)。安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)弁仕様自動急速排気弁保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)本体質量(g)約331(付属品含まない)測定方式減圧中測定測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)測定方法オシロメトリック法保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)10~40加圧方式自動(エアーポンプ)減圧方式自動(電子制御弁)寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96アズワン品番63-5595-69保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)測定可能:約22-32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ
日本精密測器¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用)材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE型式DS-G10色ホワイト質量(g)約336(付属品含まず)精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍)表示方式15桁液晶表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3測定方法オシロメトリック法機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍)アズワン品番61-9708-56医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000測定部位上腕式適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯)圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電子血圧計DSK-1011用オプション
日本精密測器¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷DSK-1011用の交換用腕帯です。セット内容カフ、コネクタ×2個(新旧JIS規格対応コネクタ各1個)アズワン品番8-6401-31
上腕式デジタル血圧計 DS-H10J交換用カフセット KAFU-H10
日本精密測器¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷腕帯(カフ)・ブラダー・ホース・エアプラグがセットになっています適合機種DS-H10J材質腕帯(カフ)/ナイロン、ブラダー/PVC、カフリング/鋼材測定範囲(cm)測定可能上腕周囲:約22cm~約32cmアズワン品番68-6655-43
上腕式デジタル血圧計 DS-R10J交換用カフセット KAFU-R10
日本精密測器¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷腕帯(カフ)・ブラダー・ホース・エアプラグがセットになっています適合機種DS-R10J材質腕帯(カフ)/ナイロン、ブラダー/PVC測定範囲(cm)測定可能上腕周囲:約22cm~約42cmアズワン品番68-6655-44
上腕式デジタル血圧計 DS-H10J,DS-R10J用ACアダプター
日本精密測器¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷別売ACアダプター適合機種DS-H10J、DS-R10Jアズワン品番68-6655-42