絞り込み
長さ(m)
- 40
- 0.23(1)
- 0.5(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(3)
- 6.5(1)
- 10(13)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(20)
- 30(9)
- 50(15)
- 100(32)
- 200(9)
ブランド
- 富士倉(1)
- DAISHIN(大進)(1)
「太さ(Φmm)」から絞り込む

LEDロープライト電源2又ソケット
富士倉¥1,498税込¥1,6481本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED
DAISHIN(大進)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA