絞り込み
長さ(m)
  • 40
  • 0.23(1)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 6.5(1)
  • 10(13)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(20)
  • 30(9)
  • 50(15)
  • 100(32)
  • 200(9)
ブランド
  • 富士倉(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDロープライト電源2又ソケット 富士倉

    LEDロープライト電源2又ソケット

    富士倉
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    最大40mまでの増設が可能。
    用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
  • 2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED DAISHIN(大進)

    2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
区画ロープ