絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(8)
  • 三菱マテリアル(3)
  • イスカル(2)
  • 岡崎精工(1)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(8)
  • 6(5)
  • 8.5(3)
  • 22(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 16(3)
  • 17(3)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(3)
  • ダイヤモンド(4)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(4)
刃数
  • 2(11)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • -(1)
刃長(mm)
  • 0.015(1)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(2)
  • 0.045(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(2)
  • 0.075(2)
  • 0.1(2)
  • 0.12(2)
  • 0.15(3)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(6)
  • 0.5(4)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 4(3)
  • 30(2)
0.015・0.02・0.025・0.03・0.04・0.045・0.05・0.06・0.075・0.1・0.12・0.15・0.2・0.25・0.3・0.5・0.75・1・4・30・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 48
  • 45(46)
  • 50(209)
  • 57(58)
  • 60(167)
  • 63(55)
  • 70(114)
  • 75(93)
  • 80(95)
  • 85(49)
  • 90(98)
  • 100(141)
  • 110(89)
  • 115(44)
  • 120(85)
  • 125(44)
  • 130(48)
  • 140(72)
  • 150(83)
  • 160(63)
  • 200(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート岡崎精工
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
ハイブリッドミル 三菱マテリアルハイブリッドミル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。シェルミル
刃数6寸法L(mm)48加工径ΦD(mm)44首下径d2(mm)40シャンク径D(Φmm)22刃径(mm)44フランジ径D(Φmm)48
PCDボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)PCDボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工シャンク径(Φmm)4材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアス SSR200NS(日進工具)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル小径ラジアスエンドミル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
PCDボールエンドミル NS(日進工具)PCDボールエンドミルNS(日進工具)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
PCDラジアスエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)PCDラジアスエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ソリッドエンドミル EB-A4 イスカルソリッドエンドミル EB-A4イスカル
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
刃数4
PCDスクエアエンドミル NS(日進工具)PCDスクエアエンドミルNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4全長(mm)48材質PCD
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル