絞り込み
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • UNC 1/4(1)
  • UNC 5/16(1)
  • UNC 3/8(1)
  • UNC No.2(1)
  • UNC No.4(1)
  • UNC No.6(1)
  • UNC No.8(1)
  • UNC No.10(1)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 56(1)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 68(1)
  • 70(2)
  • 72(1)
  • 80(1)
  • 83(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(4)
  • コバルトハイス(26)
  • ハイス(1,040)
  • バナジウムハイス(170)
  • 合金工具鋼(163)
  • 合金鋼(1)
  • 粉末ハイス(94)
  • 超硬合金(105)
  • 電着ダイヤモンド(1)
シャンク径(mm)
  • 2.8(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
ねじ長さ(mm)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ワルター(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
  • プロトティップ(1)
SK(新潟精機)・OSG(オーエスジー)・ワルター・トライアルコーポレーション・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸スパイラルタップ 斬精SK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精SK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
スパイラルタップ トライアルコーポレーションスパイラルタップトライアルコーポレーション
24,980税込27,478
1セット(21本)
当日出荷
タップと下穴ドリルが1つのセットに! いざという時に頼りになるセット品! ステンレスにも対応!
用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工にセット内容タップ:M3/4/5/6/8/10/12×各2本、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3×各1本材質スチール(ケース)
六角軸ドリルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ドリルタップ 斬精SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
A320M タップ用クイックチェンジチャック ワルターA320M タップ用クイックチェンジチャックワルター
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
スレッドミル用 径補正ツール ハイトマスタ OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール ハイトマスタOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
スレッドミル用径補正ツール DCT75用 推奨ハイトマスタです。
材質スチール(50~55HRC)外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応高さ許容差(mm)±0.015

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ