絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.6(1)
- M3(3)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(3)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(1)
- M27(1)
全長(mm)
- 40(1)
- 44(1)
- 46(2)
- 52(2)
- 60(2)
- 62(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 82(1)
- 88(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 200(1)
材質
- ハイス(3)
- バナジウムハイス(3)
ねじ長さ(mm)
- 11(3)
- 12(1)
- 13(3)
- 14(1)
- 16(3)
- 19(3)
- 22(2)
- 24(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 45(1)
表面処理
- TiN系コーティング(2)
シャンク径(mm)
- 3(1)
- 4(3)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(1)
- 20(1)
3・4・6・8・10・12・16・20
食付
- 6
- 2.5(1)
- 3.5~5(6)
- 3.5~5.5(1)
- 4(10)
- 4.5(17)
- 5(77)
- 5.5(2)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4(3)
M5(3)
M6(3)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M14(2)
M24(1)
M27(1)

ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT
OSG(オーエスジー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷から8日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD