絞り込み
ねじの呼び
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・窒化処理(NI)
ブランド
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・SKC・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イスカル・エムーゲ(EMUGE)・カーメックス・グーリング・タンガロイ・ユニオンツール
「ねじの呼び」から絞り込む

エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ユニファイおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。用途おねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥6,478~税込¥7,126~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷用途調質鋼(45~55HRC)の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5PRoHS指令(10物質対応)対応
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC
OSG(オーエスジー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から9日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
ハイス プラネットカッタ PNGT
OSG(オーエスジー)¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から9日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
超硬スレッドミル MTECM-ISO
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)コーティングAH725RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6
超硬スレッドミル MTECK-ISO
タンガロイ¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷仕様●HAND:R●超硬スレッドミル 内径加工(ISOメートルねじ用)コーティングAH725RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UN
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-UN
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本9日以内出荷業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W
イスカル¥47,980~税込¥52,778~1本9日以内出荷業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1本9日以内出荷業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-HLC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-HLC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
スレッドミル用 径補正ツール デジタル表示器
OSG(オーエスジー)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷デジタル表示器をスレッドミル用 径補正ツール DCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。デジタル部は、ミツトヨ製デジマチックインジケータを使用しており、DCT75専用プログラムをセットした状態で出荷します。用途スレッドミル用 径補正ツール DCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示。スリーブ外径(Φmm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ径(Φmm)穴径17.5
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:U、UNJ)
OSG(オーエスジー)¥75,980~税込¥83,578~1本4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金溝数4ねじの種類U、UNJ表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:M)
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。めねじ加工専用です。用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類M表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:M・MJ)
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類M・MJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:U・UNJ)
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。2B 精度が測定可能な形状設定をしておりますので、3Bにもこのまま使用可能です。用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。ねじの種類U・UNJ表面処理TiNコーティングテーパー1/25RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT 3B用メモリ付
OSG(オーエスジー)¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様3B用メモリ付質量(g)74ねじ長さ(mm)11.9呼び5/16-24UNJF-1.5Dスリーブ外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)止り穴時:11.9~
スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール ハイトマスタ
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷スレッドミル用径補正ツール DCT75用 推奨ハイトマスタです。材質スチール(50~55HRC)外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応高さ許容差(mm)±0.015
タップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら