絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 3.2(1)
長さ(mm)
- 1000~1500未満(1)
ブランド
- 神戸製鋼
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- マグナアロイアンドリサーチ(1)
- 日本ウェルディングロッド(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2(2)
2.4(1)
3.2(1)

アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)当日出荷から11日以内出荷5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043