絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.8(2)
- 0.9(4)
- 1.2(18)
- 1.6(8)
ブランド
- 特殊電極
- 日本ウェルディングロッド(22)
- タセト(20)
- ニツコー熔材工業(17)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(12)
- 東安(9)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(4)
- 神戸製鋼(4)
- ダイヘン(4)
- マイト工業株式会社(3)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エクシード(1)
ワイヤー種類

ソリッド(4)

フラックス入り(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(2)
0.9(4)
1.2(18)
1.6(8)

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-630
特殊電極¥58,980税込¥64,8781箱(12.5kg)5日以内出荷析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスCO2電流範囲(A)180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb
特殊電極¥63,980税込¥70,3781箱(20kg)5日以内出荷13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)120~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W
特殊電極¥97,980税込¥107,7781箱(12.5kg)5日以内出荷24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L
特殊電極¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF
特殊電極¥69,980~税込¥76,978~1箱(12.5kg)5日以内出荷極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途主としてSUS316・SUS316L の溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-312
特殊電極¥83,980税込¥92,3781箱(12.5kg)5日以内出荷29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS312-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E312T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MoLF
特殊電極¥82,980税込¥91,2781箱(12.5kg)5日以内出荷極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LMoTO-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN
特殊電極¥99,980税込¥109,9781箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF
特殊電極(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5kg)ほか5日以内出荷極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接JIS規格Z3323 TS309L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F
特殊電極¥62,980税込¥69,2781箱(12.5kg)6日以内出荷24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン レスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3323 TS309-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309T0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV
特殊電極¥76,980税込¥84,6781箱(12.5kg)5日以内出荷立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。用途US304・SUS304L の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FC1使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308LT1-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF
特殊電極(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308F
特殊電極¥55,980税込¥61,5781箱(12.5kg)5日以内出荷19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢 のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されているSUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4
特殊電極¥83,980~税込¥92,378~1箱(20kg)11日以内出荷13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接使用ガスArAWS規格A5.22 E410NiMoT0-GRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-259
特殊電極¥79,980~税込¥87,978~1箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 耐割れ性が非常に優れ、異材溶接でTS309 を使用して割れを発生する箇所の溶接には効果的です。用途主としてステンレス鋼と炭素鋼・合金鋼などの異材溶接及び下盛溶接使用ガスCO2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-316
特殊電極¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS316使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER316RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-310S
特殊電極¥75,980~税込¥83,578~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3321 YS310S使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-309
特殊電極¥54,980~税込¥60,478~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接JIS規格Z3321 YS309使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308
特殊電極¥45,980~税込¥50,578~1箱(12.5kg)5日以内出荷から34日以内出荷用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接JIS規格Z3321 YS308使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド