交換レンズ FE 16-35mm F2.8 GM IIソニー6日以内出荷
世界最小・最軽量、G Masterならではの高い解像性能、圧倒的進化を遂げた第2世代大口径F2.8広角ズームレンズ〇世界最小・最軽量1デザイン・従来機種2に比べ約20%軽量化した約547g、全長は約10.1mm短くなった111.5mmを実現。小型・軽量で軽快かつ俊敏な撮影をサポート・撮影中にズームをしても重心が変わりづらい設計のため、安定した動画撮影が可能1 2023年8月広報発表時点、AF対応のフルサイズの16-35mm F2.8広角ズームにおいて、ソニー調べ2 FE 16-35mm F2.8 GM〇さらなる高画質を実現した大口径F2.8広角ズームレンズ・16mmから35mmまでのズーム全域で画面中心から周辺まで鮮明に描写・超高度非球面XAレンズ3枚を含む計5枚の非球面レンズを採用し、さらなる高画質化を実現・ナノARコーティングIIの採用により、ゴースト・フレアを大幅に抑制し、コントラストが高くヌケの良いクリアな描写に・スーパーEDガラス1枚、ED(特殊低分散)ガラス2枚で色収差を大幅に抑制・最新の光学設計と11枚羽根の絞りユニットがもたらす、なめらかで美しいぼけ描写・最短撮影距離(ズーム全域)0.22m、最大撮影倍率0.32倍の高い近接撮影性能〇映像クリエイターのニーズに応える進化した動画性能・最新のレンズ設計技術で、フォーカス時のブリージング、ズーム操作に伴う軸ずれやフォーカスシフトを抑制。画角変動や揺れを最小限にし、なめらかな映像表現を可能に・XDリニアモーターや最新の絞りユニットの採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制・フォーカス・ズーム・絞りの3つの操作リングの搭載により、スムーズなマニュアル操作を実現・絞りリングはクリックON/OFFの切り換えが可能・絞りリングの誤操作を防ぐアイリスロックスイッチを搭載〇ボディの高速性能を引き出すAF性能・4基の高推力なXDリニアモーターとフローティングフォーカス機構を採用・推力効率が大幅に向上し、AF速度が従来比で最大約2倍に高速化・α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写が可能・リニア・レスポンスMFの採用により、マニュアルフォーカスも撮影者の意図通りにコントロール可能〇小型ボディでも妥協のない操作性・信頼性・カスタマイズできる2つのフォーカスホールドボタン・レンズ最前面へのフッ素コーティングの採用・あらゆる環境での撮影に対応する、防塵・防滴に配慮した設計
その他ソニー Eマウント付属品レンズフードALC-SH177、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、ケースストラップ質量(g)約547倍率(倍)最大撮影:0.32羽根枚数絞り羽根:11(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82焦点距離(mm)16-35レンズ構成12群15枚(超高度非球面XAレンズ3枚、非球面レンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス2枚)開放絞値(F値)2.8撮影距離(m)最短:0.22(W,T)絞り最小(F値):22直径×長さ(mm)最大Φ87.8×111.5