絞り込み
最大口開き(mm)
  • 33(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
全長(mm)
  • 175
  • 100(4)
  • 150(3)
  • 165(4)
  • 180(20)
  • 193(4)
  • 200(7)
  • 225(7)
  • 240(6)
  • 241(4)
  • 250(82)
  • 252(9)
  • 253(9)
  • 254(7)
  • 255(7)
  • 257(3)
  • 300(28)
  • 305(5)
  • 315(5)
  • 400(9)
ブランド
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
  • Jupiter(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
  • ストロングWPプライヤー SK11

    ストロングWPプライヤー

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。 口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
    用途自動車、バイク、機械の整備。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175最大口開き(mm)33
  • SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
    仕様調整(段階):4トラスコ品番537-5220材質高炭素鋼全長(mm)175最大口開き(mm)38、幅:38
  • TOJIプラトリガーウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガーウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • TOJIプラトリガーウォータ ローレット IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガーウォータ ローレット

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。仕様落下防止用ひも取付穴:あり
  • 快速ウォポン KW175 Jupiter

    快速ウォポン KW175

    Jupiter
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。
    材質クロムバナジウム鋼・PVC全長(mm)175
ウォーターポンププライヤ