絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 125(1)
  • 165(1)
  • 190(2)
  • 200(3)
  • 230(3)
  • 250(7)
  • 270(1)
  • 300(2)
  • 400(1)
最大口開き(mm)
  • 16(1)
  • 33(1)
  • 38(2)
  • 40(4)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 46(2)
  • 47(5)
  • 48(4)
  • 50(3)
  • 58(1)
  • 63(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 76(3)
  • 110(1)
  • 200(3)
  • 230(1)
  • 250(4)
  • 300(1)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 175(3)
  • 190(1)
  • 193(1)
  • 202(1)
  • 207(2)
  • 215(2)
  • 225(2)
  • 230(1)
  • 233(1)
  • 251(1)
  • 252(5)
  • 254(2)
  • 255(2)
  • 307(1)
  • 310(1)
  • 413(1)
ブランド
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
  • モノタロウ(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(39)
  • エスコ(32)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • TTC(8)
  • CHANNEL(8)
  • トップ工業(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • SK11(6)
  • スーパーツール(5)
  • フジ矢(5)
  • J-CRAFT99(5)
  • SATA(4)
  • TRUSCO(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ミトロイ(水戸工機)(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
125(1)
165(1)
190(2)
200(3)
230(3)
250(7)
270(1)
300(2)
400(1)
  • ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
    呼び寸法250寸法B(mm)12
  • ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチくわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(9件のレビュー)
    438税込482
    1セット(2組)ほか
    当日出荷
    はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
  • ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチワイド

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
    付属品取替え用角型タイプ質量(g)430呼び寸法270全長A(mm)275最大口開き(mm)70寸法B(mm)15口開調節8段階
  • ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチワイド

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。付属品取替用角型樹脂NO.50仕様【調整】8段階その他落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番659-3829材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)225最大口開き(mm)75先端厚さ(mm)15
  • ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチくわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2組)
    当日出荷
    はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。
    用途ソフトタッチの交換用として適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165材質ジュラコン(R)
  • スペアパーツ くわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    スペアパーツ くわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • パイププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    パイププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
    用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)233質量(g)300呼び寸法230表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5
  • ソフトタッチネオウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチネオウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,714税込2,985
    1本
    当日出荷
    ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
    用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)175全長A(mm)196表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)B:12.5頭部長(mm)C:46切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:33パイプ外径(Φmm)3.5~48
  • 軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ ウォーターD

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
  • パイププライヤ グリップなし IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    パイププライヤ グリップなし

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
    全長(mm)230質量(g)270呼び寸法(mm)230最大口開き(mm)76先端厚さ(mm)9.5口開調節5段階
  • 軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラモンスターG

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質高炭素鋼(S58C)
  • SOFT TOUCH Neo NWH-175用スペア樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    SOFT TOUCH Neo NWH-175用スペア樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    709税込780
    1組(2個)
    当日出荷
    SOFT TOUCH Neo NWH-175用スペア樹脂です。
    用途NWH-175用トラスコ品番594-7597適合本体NWH-175材質特殊樹脂
  • ゼブラカラーウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
    材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)325呼び寸法250表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
  • 溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    溝付きウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
    用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
  • SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
    仕様調整(段階):4トラスコ品番537-5220材質高炭素鋼全長(mm)175最大口開き(mm)38、幅:38
  • IPS バネ付ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    IPS バネ付ウォーターポンププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
    用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に厚さ(mm)10全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5
  • ソフトタッチネオ ワイドショート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチネオ ワイドショート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    キズつけない、滑らないで好評いただいておりますSOFT TOUCHI Neo シリーズ、お客様のご要望により、ついに仲間が増えました!。今までつかめなかった対象物がつかめる、大口径モデル。通常ワイドショートの樹脂より、約2倍の喰いつき!!(メーカー従来品比)。特殊樹脂×大口径ワイドが、塩ビ管もドアノブも「無キズ」で仕留める!
    用途塩ビ管、化粧管、TH管などの作業に
  • 軽プラブレイドモンスターベントタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラブレイドモンスターベントタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
  • ウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
    用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)350呼び寸法250表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
  • バネ付きウォータポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きウォータポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    欠品中
    全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46口開調節8段階
  • マルチプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    マルチプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
    用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。付属品マイナスドライバー付(柄部)仕様完全無酸化焼入れ材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング全長(mm)254質量(g)330表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)34口幅調節9段階パイプ外径(Φmm)7~48
  • ゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー ウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約13倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255ゼブラカラー質量(g)350タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
  • TOJIプラトリガーウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガーウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
  • TOJIプラトリガーウォータ ローレット IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガーウォータ ローレット

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。仕様落下防止用ひも取付穴:あり
  • 軽プラブレイドモンスターストレートタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラブレイドモンスターストレートタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-7083材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
  • ドライバ付きウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ドライバ付きウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
    用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。幅(mm)53全長(mm)252高さ(mm)252材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入質量(g)325奥行(mm)10硬度HRC44~52呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
  • ダイヤモンドバイスモータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ダイヤモンドバイスモータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    先端アヤメ形状×3点保持。これが掴みの決定版。狭所を制し、幅広まで逃がさない
    用途Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に材質本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め長さ(mm)頭部:46厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)190全長(mm)193質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2柄幅(mm)33.5パイプ外径(Φmm)6~48
  • バネ付きゼブラカラー ウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きゼブラカラー ウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約14倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)255ゼブラカラー質量(g)340表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)35
  • ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ウォーターポンププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    用途水道やガス関連の配管工事の際に仕様バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付材質本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティングブラック質量(g)(約)295表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)(約)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)62×233×19対応焼入れ:完全無酸化焼入れ口幅調節5段階
  • マルチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    マルチウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    WD-250と比較して、開閉部のピッチが9段階と細かく、半月板状のピンが、抜群のグリップ力を発揮します。
    用途インチ、ミリサイズの幅広いサイズのパイプ径に合わせた口開き調整が出来ます。仕様【調整】9段階トラスコ品番659-0970材質高炭素鋼全長(mm)254最大口開き(mm)48先端厚さ(mm)10
ウォーターポンププライヤ