絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 150(1)
  • 180(5)
  • 250(8)
  • 300(2)
最大口開き(mm)
  • 10~75(1)
  • 21(1)
  • 25~80(2)
  • 27(3)
  • 30(1)
  • 35(3)
  • 36(4)
  • 37(2)
  • 42(2)
  • 46(10)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 95(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(5)
  • 250(8)
  • 300(2)
全長(mm)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 180(10)
  • 250(21)
  • 300(10)
  • 400(3)
  • 560(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(50)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(29)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • TSUNODA(ツノダ)(12)
  • TTC(8)
  • CHANNEL(8)
  • トップ工業(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • SK11(6)
  • スーパーツール(5)
  • フジ矢(5)
  • TRUSCO(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • IRWIN(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
150(1)
180(5)
250(8)
300(2)
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    口幅調節9段階
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁ほか
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
    トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
  • ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    欠品中
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    全長(mm)100質量(g)62タイプつかみ面:横すじ入りハンドルエンボス加工仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:24能力(inch)パイプつかみ:Φ1アズワン品番65-0302-81調光範囲11段数
  • ウォーターポンププライヤー コブラ KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
  • COBRA エクストラスリム・ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    COBRA エクストラスリム・ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。19段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
    用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業に仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25全長(mm)250質量(g)328深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。
    仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)

    Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:32全長(mm)180質量(g)173タイプつかみ面:横すじ入り段数調整:18能力ナットつかみ:32深さ(mm)最大くわえ:37ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:33仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
  • パイププライヤー(プラスチックジョータイプ) KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー(プラスチックジョータイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。
    用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。付属品プラスチックジョートラスコ品番125-6284材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)10~75機能調整25段階
  • ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    ●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • 8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) KNIPEX(クニペックス)

    8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
    用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)質量(g)40
  • ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)250呼び寸法(mm)250
  • コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25トラスコ品番446-9429全長(mm)250質量(g)328対辺(mm)6~42能力1.1/4(パイプ径Φinch)深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40サイズ(mm)250口幅調節19段階
  • プライヤーレンチ 100mm KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 100mm

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    欠品中
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):10トラスコ品番337-1071材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)100最大口開き(mm)21ハンドルエンボス
  • スマートグリップウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スマートグリップウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36
    トラスコ品番446-9224質量(g)340対辺(mm)6-36能力1.1/4(パイプ径Φinch)サイズ(mm)250
  • ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで(長さ250mmの場合)、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。
    全長(mm)250
  • プライヤーセット コブラセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット コブラセット

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。
    トラスコ品番486-3569セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)質量(g)350
  • COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    COBRA ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    ワークに直接当てて、ボタンを押すだけで調整が可能です。さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整ができ、ハンドルポジションも握りやすくなっています。パイプとナットにセルフクランプするため、ワークピース上で滑らず、楽に作業ができます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が設けられています。刃の硬度は約 61 HRCと耐摩耗性が高く、確実な掴みが長期間持続します。ボックスジョイント構造を採用しており、ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うため、調整のずれがありません。ピンチガードを装備しており、指が挟まれるのを防ぎます。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。
    ハンドルコンフォート仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
  • COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    COBRA ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    ワークに直接当てて、ボタンを押すだけで調整が可能です。さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整ができ、ハンドルポジションも握りやすくなっています。パイプとナットにセルフクランプするため、ワークピース上で滑らず、楽に作業ができます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が設けられています。刃の硬度は約 61 HRCと耐摩耗性が高く、確実な掴みが長期間持続します。ボックスジョイント構造を採用しており、ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うため、調整のずれがありません。ピンチガードを装備しており、指が挟まれるのを防ぎます。マルチコンポーネントの細いハンドルカバーが付いています。カラー(襟)がないため取り扱いやすく、持ち運びにも便利です。
    仕様横すじ入り全長(mm)250質量(g)366段数(調節)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×18×250ハンドルコンフォート仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46硬度HRC(刃部)約61能力(Φmm)パイプつかみ:50
  • ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
    寸法(mm)180×55×19全長(mm)180質量(g)199段数【調整】9ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ、本体:黒の亜鉛合金メッキ能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:42パイプ直径(inch)1.1/2
  • 8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用) KNIPEX(クニペックス)

    8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
    用途87XX300全機種用プラスチック製ジョー3組(2008年以降のモデル)質量(g)58
  • コブラ クイックセット KNIPEX(クニペックス)

    コブラ クイックセット

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造。 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト。 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状でさまざまな形状のワークにジャストフィット。 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)300質量(g)530段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨きつかみ幅(mm)パイプ:Φ70、ナット:60直径(inch)パイプ:Φ2.3/4
  • 81 03 250 KNIPEX(クニペックス)

    81 03 250

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
  • 8711-250用スプリング KNIPEX(クニペックス)

    8711-250用スプリング

    KNIPEX(クニペックス)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    8711-250用スプリングです。
    トラスコ品番446-9381全長(mm)250質量(g)3
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    トラスコ品番446-9356全長(mm)400質量(g)1214対辺(mm)10~95能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm最大口開き(mm)95サイズ(mm)400口幅調節27段階
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。パッケージ無し。
    仕様つかみ面:横すじ入り寸法(mm)パイプ開口範囲:50全長(mm)250質量(g)335ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き機能調整段階:25本体サイズ(mm)W250 X D14 X H44寸法(inch)パイプ開口範囲:2開口範囲(mm)ナット:46
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジションです。パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。ボックスジョイント構造:ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
    仕様パイプ開口範囲:Φ2inch適合調整段階:25材質グレーの亜鉛合金メッキ質量(g)335本体寸法(mm)W250×D14×H44ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:研磨開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:Φ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    COBRA ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイントです。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●パイプつかみ能力(インチ):Φ1●調整段数:11全長(mm)100質量(g)62ハンドルエンボス加工仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:24
  • ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。
    寸法(mm)250×45×14全長(mm)250質量(g)331段数【調整】9ハンドル滑り止めプラスチックコート仕上本体:黒の亜鉛合金メッキ、ヘッド:クロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50パイプ直径(inch)2
  • ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプとナットにセルフクランプすることで、ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。
    寸法(mm)250×45×14全長(mm)250質量(g)331段数【調整】9ハンドル滑り止めプラスチックコート仕上本体:黒黒の亜鉛合金メッキ、ヘッド:クロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50パッケージ無しパイプ直径(inch)2
  • ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。トラスコ品番471-6001材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)36機能調整18段階材質(ハンドル)ソフトプラスチック
  • 002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット KNIPEX(クニペックス)

    002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット

    KNIPEX(クニペックス)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。
    質量(g)264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ)基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
  • ウォーターポンププライヤー(クイックセット) KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー(クイックセット)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。仕様調整:25段階材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)530呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)60
  • プライヤーレンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)280段数(調節)13ハンドルコンフォートハンドル仕上クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。 パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。 ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼段数(調節)9ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
  • プライヤーレンチ 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 航空機仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷
    「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
  • 87 22 250 KNIPEX(クニペックス)

    87 22 250

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
ウォーターポンププライヤ