絞り込み
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 120~140未満(2)
刃幅(mm)
  • 6
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 13(7)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 25(4)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
認定取得
  • FMRC(米国)(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • Ampco(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
80~90未満(1)
120~140未満(2)
防爆たがね Ampco防爆たがねAmpco
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
長さ許容差(mm)±7認定取得米国認定機関FMRC
Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコΦ6×125mm [ノンスパーク]平タガネエスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
エスコ品番EA642KF-8材質アルミニウム青銅全長(mm)130質量(g)45刃幅(mm)6ビット軸対辺(mm)6特性防爆・非磁性
15x 80mm [ノンスパーク] ウェッジ エスコ15x 80mm [ノンスパーク] ウェッジエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
全長(mm)80刃幅(mm)6エスコ品番EA642KN-15

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

防爆クサビ