防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
FACOM(ファコム) 防爆チゼル 263.30SR 25×300mm FACOMFACOM(ファコム) 防爆チゼル 263.30SR 25×300mmFACOM
79,980税込87,978
1個
73日以内出荷
全長(mm)300質量(g)1200刃幅(mm)25
防爆タガネ Ampco防爆タガネAmpco
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
材質ニッケルアルミ銅合金
ダイヤポイントチゼル AmpcoダイヤポイントチゼルAmpco
51,980税込57,178
1丁
3日以内出荷
防爆機能を持ったノミです。打撃によるダイヤモンドマーキングに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途対象物を叩き削る、うがち削るときに打撃によるダイヤモンドマーキングに認定取得米国認定機関FMRC

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

防爆クサビ