絞り込み
把握径(Φmm)
シャンク
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: チャック

558件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドル ハト

    ハンドル

    ハト
    ¥609~税込¥670~
    1個
    7日以内出荷
    緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
  • チャック(ハンドル付)SUS ハト

    チャック(ハンドル付)SUS

    ハト
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    7日以内出荷
    緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
  • CNCドリルスリーブ(総焼入) ハト

    CNCドリルスリーブ(総焼入)

    ハト
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    CNC旋盤用のドリルスリーブです。
  • ハンドルSUS ハト

    ハンドルSUS

    ハト
    ¥809~税込¥890~
    1個
    7日以内出荷
    緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
  • FACOM(ファコム) クランプ ホルダー 0.5-3.5mm | 1817 FACOM

    FACOM(ファコム) クランプ ホルダー 0.5-3.5mm | 1817

    FACOM
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    73日以内出荷
    各端部にはダブルクランプとチャックがあります。0.5~3.5mmの円筒形工具を取り付けることができます
    全長(mm)110質量(g)35工具径(mm)対応:0.5~3.5
  • FACOM(ファコム) ハンドル | 245AM4 FACOM

    FACOM(ファコム) ハンドル | 245AM4

    FACOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    73日以内出荷
    質量(g)150
  • FACOM(ファコム) チャック | 245AM3 FACOM

    FACOM(ファコム) チャック | 245AM3

    FACOM
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    73日以内出荷
    質量(g)310
  • コロチャック970(540) サンドビック

    コロチャック970(540)

    サンドビック
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    シンクロタップホルダ。加工時のスラストを低減し、正確なねじ切りが可能。メタルパーツ採用でホルダが長寿命。内部給油対応で、刃先冷却を効果的に
    用途シンクロタップ加工に。
  • Coromant Capto(R) CoroChuck(R) 970 サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroChuck(R) 970

    サンドビック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    シンクロタップホルダ。加工時のスラストを低減し、正確なねじ切りが可能。メタルパーツ採用でホルダが長寿命。内部給油対応で、刃先冷却を効果的に
    用途シンクロタップ加工に。
  • ビッグプラスMAS-BT Coromant(R) EHアダプタ サンドビック

    ビッグプラスMAS-BT Coromant(R) EHアダプタ

    サンドビック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    20日以内出荷
    用途BBT30/EH
  • CoroChuck(R) 970 HSKカップリングタップチャック サンドビック

    CoroChuck(R) 970 HSKカップリングタップチャック

    サンドビック
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • CAT-V CoroChuck(R) 970 サンドビック

    CAT-V CoroChuck(R) 970

    サンドビック
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ビッグプラスMAS-BT CoroChuck(R) 930 サンドビック

    ビッグプラスMAS-BT CoroChuck(R) 930

    サンドビック
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • Coromant Capto(R) CoroChuck(R) 935 サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroChuck(R) 935

    サンドビック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本ほか
    翌々日出荷
  • ビッグプラスISO CoroChuck(R) 930 サンドビック

    ビッグプラスISO CoroChuck(R) 930

    サンドビック
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ISO 7388-1 CoroChuck(R) 970 サンドビック

    ISO 7388-1 CoroChuck(R) 970

    サンドビック
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ウェルドン CoroChuck(R) 970 サンドビック

    ウェルドン CoroChuck(R) 970

    サンドビック
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本ほか
    翌々日出荷
  • HSK CoroChuck(R) 935 サンドビック

    HSK CoroChuck(R) 935

    サンドビック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
  • MAS-BT 403 CoroChuck(R) 970 サンドビック

    MAS-BT 403 CoroChuck(R) 970

    サンドビック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    翌々日出荷
  • ビッグプラスCAT-V CoroChuck(R) 930 サンドビック

    ビッグプラスCAT-V CoroChuck(R) 930

    サンドビック
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • コロマントキャプト ドリルチャック サンドビック

    コロマントキャプト ドリルチャック

    サンドビック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ

    マパール
    ¥71,980税込¥79,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ

    マパール
    ¥77,980税込¥85,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ

    マパール
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ

    マパール
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
    用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ

    マパール
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
    用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ

    マパール
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
    用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • キーレスチャック16mm用 フックスパナ TRUSCO

    キーレスチャック16mm用 フックスパナ

    TRUSCO
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。
    トラスコ品番392-4156材質スチール
  • キーレスチャック MTシャンク一体型 TRUSCO

    キーレスチャック MTシャンク一体型

    TRUSCO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
    用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
  • エンドミルチャック NTツール

    エンドミルチャック

    NTツール
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途小径エンドミルの加工。ミーリングチャックのサブホルダとしての使用。
  • MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50 マンヨーツール

    MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50

    マンヨーツール
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    4日以内出荷
    多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
  • MMC ミルマックス ミーリングチャック BT40 マンヨーツール

    MMC ミルマックス ミーリングチャック BT40

    マンヨーツール
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    4日以内出荷
    多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
  • MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30 マンヨーツール

    MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30

    マンヨーツール
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    4日以内出荷
    多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
    寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
  • チャックハンドル用ホルダー BIGMAN(ビッグマン)

    チャックハンドル用ホルダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    チャックハンドルの紛失を防ぎます。
    用途電気ドリルの電源コードに取りつけてご使用下さい。
  • CAPTO ISOツールホルダー ワルター

    CAPTO ISOツールホルダー

    ワルター
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    翌々日出荷
    逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。
    用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
  • CKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプ カイザー

    CKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプ

    カイザー
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。 ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。
    用途突出し長さの調整に。
  • CKボーリングシステム用ホルダ BTシャンクタイプ カイザー

    CKボーリングシステム用ホルダ BTシャンクタイプ

    カイザー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。
    用途荒・仕上げヘッド用。
  • チャックハンドル ANEX

    チャックハンドル

    ANEX
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途ドリルチャックの締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2LOCKミニミニチャック 日研工作所

    2LOCKミニミニチャック

    日研工作所
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。
    最高回転数(min-1[r.p.m])20000テーパーNo.50
  • 2LOCKミニミニチャック 日研工作所

    2LOCKミニミニチャック

    日研工作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
    さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
    最高回転数(min-1[r.p.m])3000
チャック