絞り込み
把握径(Φmm)
シャンク
- BT30(13)
- BT40(38)
- BT50(20)
- HSK40A(3)
- HSK50A(5)
- HSK63A(16)
- HSK100A(10)
- JT0(2)
- JT1(4)
- JT2S(2)
- JT6(7)
- JT33(2)
- MT2(5)
- MT3(5)
- MT4(5)
- No.30(9)
- No.40(17)
- No.50(23)
- NT50(4)
- その他(13)
- シャンクをもっと見る
ブランド
- 日研工作所(161)
- BIG DAISHOWA(127)
- ユキワ精工(113)
- MSTコーポレーション(45)
- サンドビック(15)
- マパール(15)
- 聖和精機(9)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- NTツール(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ミスターマイスター(4)
- マンヨーツール(4)
- カトウ工機(3)
- Winwell(3)
- FACOM(3)
- ANEX(2)
- 田倉工具(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストレートシャンクニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定仕様サイドロック用シャンク径公差h6
クイックチェンジ式ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から5日以内出荷エンドミル加工に。その他ストレートコレットは付属しておりません。
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から6日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
インパクト用シャンク付ドリルチャック
モトコマ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インパクトドライバーがドリルチャックに早変わりできます。用途カプラ式電ドルチャックトラスコ品番495-6971適合機種電気ドリル・インパクトドライバ材質爪部:SKS特殊鋼、スライド部:クロームバナジューム鋼全長(mm)117種類六角軸用能力コレット能力:1~13mmチャック能力(mm)1~13、(最大)13取付可能寸法(mm)6.35
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
メガマイクロクーラントナット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷クーラントの飛散を抑え的確に刃先に当たる独自のノズル形状。段付き形状のルーマ型小径刃具にも的確な刃先へのクーラント供給が行えます。ΦD14
チャック(ハンドル付)
ハト¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から7日以内出荷緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
キーレスチャック ストレートシャンク一体型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
キーレスチャック用 フックスパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。トラスコ品番414-7308全長(mm)170質量(g)90
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
Compact-9用ドリルチャック(MT-2S)
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。テーパーBT30 7/24
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)24寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
ミニミニチャック
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])30000
スーパータイトロックミーリングチャック
NTツール¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。