絞り込み
ブランド
  • 高階救命器具
  • マリンテック(429)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(151)
  • 浅野金属工業(75)
  • 光電(41)
  • 岩崎製作所(38)
  • 報商製作所(34)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
  • ノーブランド(26)
  • PLASTIMO(21)
  • インターコムマリン(20)
  • ノムラ(18)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • オーシャンライフ(15)
  • LiTime(14)
  • 関西マリーン(12)
  • RENOGY JAPAN(12)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • トップウォーター(11)
  • Nautos(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベキット 高階救命器具ボンベキット高階救命器具
2,998税込3,298
1個
当日出荷
炭酸ガスボンベ 高階救命器具炭酸ガスボンベ高階救命器具(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(18g)
当日出荷
適合本体BSJ-2520RS
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器高階救命器具
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器材質発泡ポリエチレン
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA高階救命器具
6,698税込7,368
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A型式TK-210I型式承認番号第5432号適応身長(cm)80~100浮力(kg)初期浮力:6.0適応体重(kg)10~15未満仕様幼児用
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA高階救命器具
6,698税込7,368
1着
6日以内出荷
小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A型式TK-210Y型式承認番号第5434号適応身長(cm)120~140浮力(kg)初期浮力:約6.7適応体重(kg)25~40未満仕様小児用
MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ 高階救命器具MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ高階救命器具
18,980税込20,878
1着
6日以内出荷
フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
浮力(kg)11.8以上
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A高階救命器具
6,698税込7,368
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg)15~25未満浮力(kg)初期浮力:約6.4仕様小児用
小型船舶用消火用バケツ 高階救命器具小型船舶用消火用バケツ高階救命器具
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
付属品ロープ材質防水コーティングポリエステル質量(g)約350寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース 高階救命器具Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース高階救命器具
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX
用途防水性のあるBOXなので 本体の劣化や誤作動を防ぐホワイト質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用BOX:330×130×180
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用) 高階救命器具Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)高階救命器具
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。浮力(kg)約9オレンジ質量(g)1070寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
船舶艤装品