カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • 船舶艤装品(3)
        • 航海計器(36)
        • 舶用補機(2)
        • 漁網/漁具(23)
        • 養殖資材/機器(2)
        • ウェーダー/レインウェア(27)
        • 釣具(264)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

船舶用品・漁業資材 :「水深」の検索結果

357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABSフロート インターコムマリンABSフロートインターコムマリン
1,398税込1,538
1個ほか
6日以内出荷
耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。 中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。 沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。 この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
ウォータークリーナー タカラ工業ウォータークリーナータカラ工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)
モーター電圧(V)100
漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) 山田実業漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)山田実業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色マリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール) X-sell(エクセル)OH-002R ウエストハイウェダー70D (ラジアルソール)X-sell(エクセル)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
機動性に優れたウエストハイウェーダーは、腰までの長さで快適な着用感を実現。蒸れにくく、着脱も簡単なこのウェーダーは、流れの少ない場所や膝下までの水深に最適です。 涼しく、動きやすいデザインは、フィッシングだけでなく、さまざまなアウトドアシーンでも活躍します。水に浸かったままの釣りが可能で、手軽さと幅広い用途を兼ね備えた理想的なウェーダーです。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。軽量で通気性に優れた70Dデニール生地。 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
材質ナイロン70D、PVCグレー自重(kg)2.1(L)
リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
LED防水型点滅灯 CMシリーズ マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズマリンテック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)寸法(mm)144×55電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型ABS製気泡材研究所
33,980税込37,378
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳・定置材質ABS製
ビニー(耐水圧浮子) G型ABS製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) G型ABS製気泡材研究所
42,980税込47,278
1箱(2個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途定置・養殖・港湾土木材質ABS製
救命胴衣灯 日本救命器具救命胴衣灯日本救命器具
4,998税込5,498
1個
欠品中
材質ポリカーボネート質量(g)65外径(Φmm)124使用電池リチウム点灯方式点滅式型式承認番号4289号光度(cd)0.75以上防水性水深10m点灯時間(時間)8以上
探見丸 CV-FISH SHIMANO(シマノ)探見丸 CV-FISHSHIMANO(シマノ)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
海の状況を掌握してチャンスをつかめ。電動リールと合わせ、多様な情報を表示。多彩な魚探情報を映し出す探見丸CV-FISHがビーストマスター、フォースマスターとコーディネートしやすいダークカラーにリニューアル。機能面は魚群探知機で得られる5つの情報(海底水深、海底形状、群れの大きさ、魚のタナ、リールカウンターの水深表示)を表示。おおよその魚のサイズが判別できるACCU-FISH(R)(アキュフィッシュ)や直射日光下での偏光グラス使用時にも360°鮮明に見える高輝度タイプ液晶、魚の反応を音で知らせてくれるアラーム機能など、多彩な機能にも関わらず操作は簡単。リールとの接続で仕掛けの軌跡を表示。ビジュアル化した魚探情報は多くのフィールドで活躍します。
自重(g)405
ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス) 愛和産業ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス)愛和産業
8,498税込9,348
1箱(100m×5巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなりますナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般形状100mスプール×5連結透明長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
デプスチェッカー PROX(プロックス)デプスチェッカーPROX(プロックス)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
棚取りや糸巻きの計測に便利な水深計カウンターがメートル単位で表示される水深計。ロッドのお好きな位置に挟み込むだけで取付け可能なワンタッチ仕様。ローラーが時計回りに回転するようにラインを2~3回巻き付け、テンションをかけてからラインを放出するとカウンターが1m単位で表示されます。ラインの巻き替え時、長さの計測にも使えるのでラインを無駄にしません。直径15~25mmのロッドに取付け可能。・カウント単位:メートル・最小計測単位:1メートル
直径(mm)15~25(ロッド対応)
ビニー(耐水圧浮子) B型PE製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) B型PE製気泡材研究所
29,980税込32,978
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途定置・底建網材質ポリエチレン製水深(m)200
ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製気泡材研究所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(10個)ほか
5日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳材質ABS製
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑マリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色マリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー) SUNLINE1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー)SUNLINE
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
究極の低水中抵抗が生み出す、絶対的感度。Smooth Surface Processing(SSP)を採用し、糸に張り付く水中抵抗を最小限に抑え、いち早く深海へとジグを届け、深海でも意のままにジグを操れる確かな操作感を実現。ねらう水深が深くなるほどにその性能は発揮され、唯一無二のラインとしてアングラーに確かな情報を伝えます。SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊色製法により、ライン噛みのリスクを軽減させます。
材質アルティメットPEライングリーン&パープル&レッド&ブルー&オレンジ寸法(m)巻量:1200
OH-103R チェストハイウェーダー70D ラジアル X-sell(エクセル)OH-103R チェストハイウェーダー70D ラジアルX-sell(エクセル)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 堤防や船上など滑りやすい場所での使用に最適。 優れたグリップ力を備え、足場の悪い場所や滑りやすい地面でも安全に使用できます。 また、メンテナンスが簡単で、お手入れも楽に行えます。 釣りだけでなく、漁業、畑仕事、作業現場など、さまざまなシーンで幅広く活躍します。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 。通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
材質ナイロン70D/ PVC自重(kg)2.1(L)
フリーズシンカー ヤマリア(YAMASHITA)フリーズシンカーヤマリア(YAMASHITA)
649税込714
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<様々な状況に対応できる20~40号をラインナップ>:潮の速さ、水深などで使い分けることができる。 <低重心ボディ>:重心を下げた設計によりアクション後、素早く静止しイカの小さなアタリを逃さない。 <スリム形状>:細身ボディで軽快なシャクリ心地を実現、長時間の釣りでも疲れにくい。
用途軽快にシャクれてアタリを捉えやすいオモリグ専用シンカー
22ビーストマスター 2000 SHIMANO(シマノ)22ビーストマスター 2000SHIMANO(シマノ)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)38タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:44ハンドル長さ(mm)60自重(g)690巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:15巻上持久力(kg)実用:9.5
OH-006F クロロプレーンウェダー 4mm厚 (フェルトソール/中丸) X-sell(エクセル)OH-006F クロロプレーンウェダー 4mm厚 (フェルトソール/中丸)X-sell(エクセル)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
保温性・運動性を両立した4mm厚のクロロプレーン生地。 冬場や早春など寒さの厳しい季節でも暖かく釣りを楽しめます。 胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、オールマイティーに対応。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
材質クロロプレン、PVCブラック自重(kg)3.1(L)
チョイスピン40 三宅商店チョイスピン40三宅商店
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
【フィールドを選ばない!選べるアイ!】*活躍するフィールドが広がる「ダブルアイシステム」を採用。上部アイは、ディープエリア用ラインアイで水深のあるエリアでも浮き上がりにくく、下部アイは、サーフエリア用ラインアイとしてシャローエリアでも浮き上がりやすくなっていて、ヒラメやマゴチ、シーバスなどにも有効です。*引きおもりが少なく、サワラ・サゴシゲームには欠かせない、超高速リトリーブに対応しています。フロントヘビーになりすぎないフォールでもバイトを誘発するフォール姿勢にこだわり、空気抵抗の少ないボディと飛行姿勢でバツグンの飛距離を実現します。
質量(g)40
25 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガICDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
常識の枠を打ち砕き、新たなステージへ。SALTIGAシリーズとして求める基本性能は、次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」で磨きをかけた。さらに要となる「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加えて、「ギアの歯幅UP」を行うことで低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮。より大型な青物や根魚との対峙が可能となった。さらに、深場の釣りにおいてのアングラーへかかる負荷を軽減し、21SALTIGA IC以上の回転性能を体感することができるだろう。そして、DAIWAのICカウンターリール初搭載となるアノードプロテクションを搭載し、初期性能を長く維持することが可能となった。SALTIGA IC 100/300-Cはスマートフォンと繋がる「DAIWA CONNECTED」に対応する。これまでICカウンターとデプスアラームでしか把握できなかった水深(≒糸の長さ)はウェアラブル端末やヒアラブル端末で確認し、アングラー個々のスタイルに合わせて最適化できる。さらにドテラ水深表示機能により、ルアーの位置がより正確に把握可能になった。この基本性能の向上とDAIWA CONNECTEDによる「釣り精度の向上」が魚との知恵比べに勝つ大きな武器となり、まだ見ぬ大型魚と出会うことができるだろう。
仕様●ハンドルノブ仕様:AL●ベアリング(ボール/ローラー):2026/11/01●巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):86●標準巻糸量PE(号ーm):1.2-600_1.5-500_2-400幅(mm)スプール:424アーム長さ(mm)ハンドル:75-85ギア比6.3最大ドラグ(kg)10標準自重(g)400
FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト) 山田実業FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト)山田実業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
電池交換式の水中ライトです。 単3電池2本使用します。 カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯質量(g)130(電池込)電池寿命(時間)400サイズ(mm)120×43LED寿命(時間)30000耐圧水深(m)700
ピンガー Banana Pinger 山田実業ピンガー Banana Pinger山田実業
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
イルカ、シャチ、クジラが嫌う音を発信する混獲回避道具です。定置網や刺し網のような網にイルカ、シャチ、クジラが絡まるのを防ぐ効果があります。網漁業だけではなく様ざまな漁法に使用でき道具の損傷を減少させる役割もあります。
用途定置網、刺し網、その他漁業寸法(mm)185×52×42イエロー水深(m)800
ジャムアシストフック JAMフック仕様 シーフロアコントロールジャムアシストフック JAMフック仕様シーフロアコントロール
839税込923
1パック(2本×1パック)
5日以内出荷から8日以内出荷
<赤いアシストラインに隠されたチカラ>海洋研究開発機構JAMSTECとの実験で自社カラーを深海まで沈めて解った結果として、赤色は黒色より黒くみえるという実験結果が出ました。また赤色というのは1番集魚効果のある色とも言われており、深海では黒く見えて海底との保護色となり、光が射す水深では集魚効果のある色です。フロロ入りアシストラインでフックの絡みを軽減させます。
用途<フォール時にまとわりついてきたターゲットを確実に捕らえる>掛け重視設計で、より多くのターゲットを引き寄せ、フォール時にまとわりついてきたターゲットを確実に捕らえるフックです。カーブポイントがフッキング率を高め、フォールバイトを逃しません。そして、こだわったのは硬度。平打ちで強靭なパワーを確立しつつ、SFC独自の絶妙な叩き加減で最大限の口切れを防止。貫通力にも優れており、カンパチ・ヒラマサ・ブリ・クエ・根魚など全ての魚に対応可能です。入数(本)2
5型ワイド液晶ポータブル魚探 本多電子(HONDEX)5型ワイド液晶ポータブル魚探本多電子(HONDEX)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズPSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。単三乾電池8本で使用可能なので、取付場所を選びません。また、架台兼前面保護カバーは折りたたむことができるので、持ち運びもらくらく。小型ボートにも最適!*約10時間連続使用可能(使用環境によって異なります。)コンパクトなボディに、5型ワイドのLEDバックライト高輝度液晶(850カンデラ)の採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。太陽光下でも見やすい、ボンディング液晶を採用!液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで視認性がUPしました。偏光サングラス装着時でも色ズレが起こらないので、どの角度からもクリアな画面表示を実現します。魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。・オートレンジ常に海底が表示されるように、魚探の深度(水深表示範囲)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。・オートゲイン海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。海底付近を2倍、4倍、8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。全画面、または魚探画面上に水温グラフを表示できます。グラフで水温の変化を知ることで潮目を知ることができるので、フィッシングポイントを探すときなどに役立ちます。水温の変化を重要視する、トローリングなどに便利です。水中の情報を鮮明に捉え、反応をしっかりキャッチできます。魚の反応をフィッシュマークで表示します。反応を感覚的に確認 できるので、魚探を初めて使用する方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適な機能です。また、魚の反応を識別してアラームでお知らせするフィッシュ アラーム機能も搭載しています。魚探を見ていない時でも反応がわかります。水深デジタル表示のサイズがメニューから簡単に設定できます。『大・中・小』があり、『大』は魚探から離れていてもよく見えます。海底の硬さを数字(0~20)とグラフで表示します。数字が大きいほど硬い海底である可能性が高くなります。また、グラフ表示によりおおよその底質変化を把握することができます。
OH-001F ヒップウェダー70D (フェルトソール) X-sell(エクセル)OH-001F ヒップウェダー70D (フェルトソール)X-sell(エクセル)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
膝部までの水深に対応するヒップウェダーは、肩ベルトがないため、着脱が簡単で持ち運びも楽々。 長靴感覚で手軽に使用できるため、小規模な河川や渓流域での釣りやアウトドア、作業等に最適です。磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 。耐久性のあるPVCブーツ。かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。履物は、使用する場所や状況にあったものを使用してください。スリップ等により、けがをする恐れがあります。水中で使う履物は足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛める恐れがあります。身頃サイズは、しゃがんだ時ヒザやヒップ廻りに余裕が有ることに注意し、お選びください。履物は素材の特性上、その使用頻度に関わらず、一定の速度で経年劣化が進行し、以下のような不具合が生じる可能性があります。・経年による素材の劣化により防水機能が低下し、水漏れを起こすことがあります。例えば、ご購入後、年に2、3回しか使用せず、1年以上経過している状況でも水漏れを起こす場合があります。・ 経年劣化により接着剤の剥がれや部材、生地等に不具合が生じることがあります。フェルトソールの接着は永久的なものではなく、時間の経過により接着剤の成分(主にポリウレタン)が空気中の水分と反応し、加水分解を起こすことによりフェルトが剥がれることがあります。ご使用前には必ずソールやミッドソール、特に接地面(靴底)の破損や摩耗がないかを点検し、異常がないことを確認してください。経年劣化を完全に防ぐ方法はありませんが、お手入れ方法で劣化の進行を遅らせることはできます。長期保管の際は後述の「お手入れ方法」を参考に保管してください。万一、ご使用中に靴底剥がれや破損が発生した場合は、ただちにご使用を中止してください。ソール部のフェルトソールやラジアルソール等はご使用により消耗していきますので、当初のグリップ力は失われます。ご使用前には必ず点検し摩耗が進んだ商品は絶対に使用しないでください。素足・素肌でのご使用はお避けください。体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。異常を感じたらただちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
材質ナイロン70D、PVCグレー
ポリエチレンフロート 赤・黄(1個) 愛和産業ポリエチレンフロート 赤・黄(1個)愛和産業
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けますウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイRoHS指令(10物質対応)対応
E.G.タングステンバレットシンカー EverGreen INTERNATIONALE.G.タングステンバレットシンカーEverGreen INTERNATIONAL
899税込989
1パック(5個×1パック)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
<1:ワームとの一体感を生むノットホルダー>シンカー内部にラインの結び目が収まるようにノットホルダーを設計。わざわざノットをワームの中に埋め込むといった面倒な手間を掛けることなく、ワームとシンカーをきれいに一体化させることができます。カバーをすり抜けやすくなるのはもちろん、素早くかつ美しくセットできることで、そのルアー(リグ)への信頼度が格段にアップ。特に結び目が大きくなりがちなヘビーラインにおいての効果は絶大です。 <2:全ウェイト共通の太径パイプ>全ウェイトに共通の太径パイプを採用。一般的にウェイトが軽くなるほど細くなるパイプ径を、全ウェイト太径で統一したことで、「軽いシンカーに太いラインを通しにくい」「小さな穴にPEラインを通しにくい」というストレスを軽減しました。アシ際やブッシュカバーにワームをスローフォールさせる、ウィードフラットでウィードの上にワームを乗せる、ビッグワームを中層でスイミングさせる等のヘビーラインやPEラインでのライトテキサスにもしっかり対応。幅広い適応能力を持つテキサスリグの領域が、さらに広がりました。 <3:ラインブレイクのリスクを軽減するラウンドエッジ高強度パイプ>耐久性が高い高強度素材のパイプを採用、パイプ割れによるラインブレイクを防ぎます。また、最もラインが擦れるパイプの先端に熱処理を施してなだらか形状にすることでラインへのダメージを緩和。ライトライン使用時やフリッピング&ピッチングなどの近距離戦での強烈なアワセによるラインブレイクのリスクを軽減します。 <幅広い状況に対応可能な10サイズをラインナップ>2.6g~21gまでの範囲に10種類のウェイトをラインナップ。水深、風の強さ、カバーの種類や量、ボトムマテリアルや地形変化、さらにはバスの状態に合わせたフォールスピードの調整等、状況に応じて細かく使い分けることで釣果に大きな差を生み出します。一般的に使用頻度の高い5gと7gの間に6gを設定し、より細かい調整を可能にしました。 <便利なウェイト(g)刻印>シンカー側面にウェイト(g)を刻印、パッケージから出してケースに保管した状態でも使いたいウェイトをすばやく取り出すことができます。また、釣果アップのためには、状況に応じた細かいウェイトチェンジがキーとなるテキサスリグの釣りにおいて、スムーズなローテーションを行うためにも便利な表記です。
用途熾烈極まるアメリカのトップトーナメントツアーで戦略の柱とする撃つ釣り。テキサスリグをカバーに撃ち込んでビッグバスを引きずり出すという一見ダイナミックなスタイルのその裏に、実は計算された綿密さが隠されているのです。プロアングラーが道具に求める、細部にまでわたる深いこだわりがそれを物語ります。「世界最高の舞台で戦うためには絶対的に信頼できるものしか使えない」と語るプロが最高のパフォーマンスを発揮するためにつくりあげたシンカー。テキサスリグを知り尽くしたプロのこだわりがカタチに、それがE.G.タングステンバレットシンカーです。
エギ王TR 3.5 ヤマリア(YAMASHITA)エギ王TR 3.5ヤマリア(YAMASHITA)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
怪しく透けるパープルボディで定番色をアレンジした新たな一手。
用途デカ針・錫(すず)ウエイト仕様でリニューアル! ピタッと止まる安定スイムでアタリを誘発するティップラン専用エギに3号サイズが登場! ティップランにおいて安定感が重要とされるのは、イカがエギを捕まえやすい状況を作りたいから。 強い流れの中で動き回る餌より、どこか無防備な餌を演出することがアタリを誘発するポイントとなる。 そこでYAMASHITAが目指したのは、「動かずに泳ぐ」という一見相反するようにも見える要素の融合。 アタリが集中すると言われる誘いの直後からエギを止めてアタリを待つタイミングで、エギがスラロームしてしまったりブレが生じないよう、エギ王TRには安定のスイム姿勢を支えるさまざまなこだわりが詰まっている。 「フィン」+「シンカー」+「ボディ」+「デカ針」の相乗効果による全身安定構造となっている。 アタリが欲しいここぞというタイミングでピタッと止まる、船上でライバルよりも多くアタリを得るために開発されたのがエギ王TR。 シンカーの素材には環境負荷に配慮した錫を採用している。 デカ針:リア側に搭載したデカ針は、パラシュート効果を生み、エギの動きを安定させる。また、イカの足にしっかりフッキングできるため、身切れ防止にも繋がる。 ハイドロフィンTR:従来のハイドロフィンとは異なり、縦・横方向のブレを制御するために十字形状のフィンを採用。釣り人から遠く離れた潮流の中でも、エギの姿勢を安定させる。 ハイドロシンカー:安定したスイム姿勢を保つための、舵の効果を併せ持った独自のシンカー形状。また、素材には環境負荷に考慮した錫を採用している。従来の鉛素材と比較して錫は比重が軽く、体積が増加することから水の抵抗を受けやすくなるため、最適な安定性能を引き出すために27gの重量としている。 ハイドロボディ:従来のエギの形状に捉われず、独自の発想で設計されたハイドロボディ。通常のエギに比べ、横へ鋭角に張り出したようなシェイプが、エギ王TRの安定感を支えるために非常に重要な役割を果たしている。 490グローフィン:イカが最も見やすい490グローをフィンに採用。光量の弱まる水深のある場所や笹濁りのあるシチュエーションで特に効果を発揮する。 ウォームジャケット:蓄熱効果のある布を使い、船上で蓄えた熱を海中へと届け、エギに命を吹き込むウォームジャケット。YAMASHITAのエギの代名詞とも呼べる生命体アピール。全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)ケイムラボディ質量(g)27種類ラメ布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番061 ミステリーパープル沈下スピード(m/s)約1.2
ICデプスチェッカー PROX(プロックス)ICデプスチェッカーPROX(プロックス)
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
棚とりや糸巻き量の計測に便利なデジタル表示のデプスカウンターデジタル表示の水深計。棚とりにはもちろん、ラインの巻きかえ時長さを正確に計測出来ます。ロッドクリップでロッドに挟み込むだけで取付け完了。テンションをかけ、ラインを放出するとデジタルカウンターが0.1m(=10cm)/0.3ft.毎にカウントされます。カウント単位をm(メートル)、ft.(フィート)にワンボタンで切替可能。水深を最大で10個まで登録できるメモリーモード搭載。バッグライトで夜間の釣りにも対応。・最小計測単位:0.1m(10cm)/0.3ft・ロッド対応直径:12~23mm
攻棚ワカサギ タングステンシンカー PROX(プロックス)攻棚ワカサギ タングステンシンカーPROX(プロックス)
629税込692
1個
9日以内出荷
沈下速度の早い高比重タングステンを使用したワカサギ用シンカータングステン素材のワカサギシンカー。比重が高く、感度も良いタングステンを採用しているので、コンパクトで落下スピードアップ。手返しの早さに貢献。スイベル付きで糸ヨレも軽減。サイドに下針がセットできるハリス止めも付いた専用設計。アタリがでやすいドロップ形状。1gから5gまでに加え、深場狙いや強風時などに有効な6~10gの4サイズが追加され13サイズがラインナップ。ワカサギの活性や水深に応じて使い分けが可能。1gから2.5gまでは1パック3個入り。3gから5gまでは1パック2個入り。6gからは1パック1個入り。
材質タングステン
ビニー(耐水圧浮子) T型ABS製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) T型ABS製気泡材研究所
22,980税込25,278
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳・さし網材質ABS製
ウエ・ルコ アジサバイワシ 活性ボール Tane.makiウエ・ルコ アジサバイワシ 活性ボールTane.maki
589税込648
1パック(10粒×1パック)
6日以内出荷
1.水に溶ける特殊フィルムに包まれたボール型に誘引エキス:水に溶けるフィルムに包まれた液体エキスが水中で成分が拡散し、タナを狙って魚にアピールできます! 2.魚が好むアミノ酸と魚介エキスを独自の処方でブレンド:多くの魚はアミノ酸に対し鋭敏な反応を示します。魚の嗅覚に猛アピールできるよう、何度もテストを重ねました。 3.混ぜ込み、カゴ入れ、直投げなど使い方無限大:ボールをプラスするだけで簡単に釣果アップが狙えます。<水に溶ける時間の目安>カゴ入れ:約5~10分かけて溶けていきます。(カゴの形状により異なります)直投げ:約2~3分でフィルムが破れ、空気が抜けて沈みます。*溶ける時間は水温・潮流・水質・水深などで差があります。水温が低いと溶けるまでの時間が長くなります。 4.コマセ釣り、サビキ釣りにも:フタ付きのカゴならアミエビと一緒でもOK!
用途<魚が好むアミノ酸と魚介エキスを独自の処方でブレンド>水に溶けるフィルムを包んだボールを、コマセ、アミエビなどにプラスして使用します。水中でエキスが溶け出していき、アジ/サバ/イワシなどに猛烈アピールします。 *サビキ釣りで使う(*本品を入れる貝殻型の容器は別売りです) *混ぜ込み、カゴ入れ、直投げなどもOK *船釣りの場合、ビシなどで使用することも可能です。入数10粒
ビーチウォーカー フリッパー32 デュオビーチウォーカー フリッパー32デュオ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
距離の死角を埋めるメタルジグ
用途ヒラメゲームをリードするビーチウォーカーにとって越えなければいけない壁。如何に高比重に設計したとしても物理的にインジェクションモデルには越えられない壁。距離、水深、潮流、ビーチウォーカーの攻略レンジを飛躍させる第4の刺客「ビーチウォーカーフリッパー」。シリーズ初となるメタルジグの誕生です。レンジフリーフック【フロント】7(#)【リア】6(#)レングスL(mm)70リングタイプラインアイなし・フックアイ#3ウエイト32g
EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分) BREADEN(ブリーデン)EGIMARU NEO OITA(エギマルネオ大分)BREADEN(ブリーデン)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
先進のベストバランス「EGIMARU NEO大分」 他社が、コマーシャル性能だけで競い合い、「産まれては消える」を毎シーズン繰り返している中、BREADEN 「EGIMARU NEO大分」シリーズは2002年デビューから現在まで生産を続けています。これは、「EGIMARU NEO大分」が常に先進のアイデアと性能で進化し、改良を重ねてエギングシーンをリードし続け、現在にあっても圧倒的なアドバンテージで疾走し続け、そのポリシー・性能、そして絶対的釣果が、違いの解るアングラー達のHOTな支持と全幅の信頼を頂いているからに他ありません。スローシンキングボディを前提として量産性・採算性に不利で困難な発泡ウレタン素材を国産で量産し、ボディ全体が持つ浮力、重心設定をルアーとして求められる性能に採り入れ、高次元でのベストバランスを実現しました。 *ボディに硬質発泡ウレタンを採用。多くのエギが中空プラスチックボディを採用する中で、EGIMARUは当初より硬質発泡ソリッドボディを採用しています。それにより、他社エギよりもスリムなボディ形状となっており、ロングキャストや小さな力でのクイックなアクションが可能となっています。特にビッグエギシリーズでは、その差が謙著です。またボディバランスに非常に優れているため、シャクリ後のフォール姿勢への移行がスムーズで、安定したフォール姿勢を演じます。(プラスチックボディ製品でありがちなフォールでのふらつきがありません)*シチュエーション別コンセプトの提案。EGIMARUシリーズは、shallow、softfall、freefall、deep、superdeep、ultradeep、kajyo-Dと全7種類で、ショアからのエギングだけでなく、オフショアからのボートエギングまでのあらゆるシチュエーションに対応しています。これにより、シンカーへの穴あけや鉛によるウェイトアップ等のバランスを崩しがちな個人でのチューニングをすることなく、どんなシチュエーションにおいても、最も有効にイカへのアプローチが可能となっています。*感度。軽量カーボンカンナシャフトの採用により、テール部分を限りなく軽量に設計しています。テ硬質発泡ソリッドボディとの相乗効果によりボディの慣性は非常に小さく、イカがエギにそっと触れただけでも大きな反発となって表れ、更には烏賊がEGIMARUに忍び寄る気配さえも伝達してしまいます。その信号はラインを通じて伝達され、アングラーの感性を刺激します。他社には追随できないこれらのアドバンテージで、EGIMARUはどんなシチュエーションにおいても、最も釣れる「餌木」として君臨し続けます! <先進のボディバランス>エギマルのスリムシェイプボディはクイックなアクションを演出するだけでなく、唯一キャスティングエギとして安定した飛行姿勢で抜群の飛距離を発揮します。しかも硬質発泡のソリッドボディ&カーボンカンナシャフトは、従来のプラスチックエギでは実現不可能な「アクション」 「フォール」 「感度」 をハイレベルで実現します。 <シチュエーション毎の専用サイズ設定>同じサイズのボディで異なったフォールバランス(ウエイト位置・ウエイトサイズの違う)が存在。shallowタイプは、藻場の上をデッドスローフォールで誘うことを可能とし、freefallタイプは比較的浅場や、無風の時などいわゆる釣り易いシチュエーション向きで、フリーフォールでもナチュラルにフォールを決めてくれる為、スレたイカをも魅了してしまいます。deepタイプはチューン無しのノーマルな状態でヘビィウエイトなシンカーを装備し急速フォールすることで、強風時やdeep狙いでベストバランスを発揮します。さらにはsuperdeep、ultradeepをラインナップに追加し、オカッパリだけでなく、ボートエギングまでをも徹底的にカバー。あらゆるシチュエーションにおいて、専用設計されたエギマルが名人級のハイテクニックを引き出します。 <ポリシー>生産コストの安価な生産地で、中空のプラスチックに鉛やタングステンのシンカーをセットして、流行りのエギのアクションやフォールスピード・姿勢を模造したつもりでもそれは単に表面的な模造にすぎず、日本古来より烏賊との駆け曳きを繰り返す事で得た膨大な量のノウハウを凝縮した餌木の奥深さとは程遠いモノ、ロープライスエギでは味わえない感動がエギマルでは味わえます。BREADENではあえて、コストに捕らわれずに国内工場で、永年に渡り烏賊漁で培われたエギ製造技術・ノウハウと先進のエギングスタイルのコラボレートである最強のエギ 「エギマル」 をリリースし、突き詰めたレベルでその威力をみなさんに体感して頂きます。 <ソリッドボディ>それともう一つはボディの素材です。品質の均一化が困難で量産に不向きとされながら、絶対的メリットをもった硬質発泡ソリッドボディ(プラスチックボディのように空気層で浮くのではなく、材質自身の浮力を持つ)を採用している事です。この浮力を持った硬質発泡素材のもたらす効果は、ジャークからステイやフォールへの姿勢の移動がナチュラルな事やステイや水平ドリフトといった姿勢をキープする上級テクニックを駆使する際、烏賊に違和感を与えない絶妙な水平気味で若干尻上がりの姿勢を安定して実現してくれる事などが挙げられます。それから、浮力を持った空気層との二重構造で構成されたプラスチックエギは、どうしてもヘッドとテールなどボディの外側にウエイトが集中してしまい、イカが静かにタッチしてもボディ自体が反発が鈍く、アタリを逃してしまう(気づかないでエギをかじられていた)のに対して、エギマルのソリッドボディはボディ全体が浮力を持っている為に外力に対して反発力(跳ね返そうとする力)が強く、更に軽量カーボンカンナシャフトとの相乗効果で、敏感すぎるほど圧倒的に感度に優れている為、エギボディをかじられる前にアタリをキャッチできたり、「今までこんなにアタリをにがしていたのか!?」と驚嘆する程です。これらは近代エギングの上級テクニックを実現する為に必要となるだけでなく、烏賊漁を職業とする漁師の永年に渡り培ってきた重要なノウハウ(キーワード)でもあります。
用途3.5号ultradeepのフォール最速「更新!」。最速を超えるフォールスピード、水深だから「過剰=kajyo-D」。 超前傾急速フォールなのに、ラインテンションを掛けるとピタッとナチュラルステイ!安定していて曳き抵抗も軽減されているのでソフトティップロッドとの相性も良く、感度もバツグン!寸法(mm)105自重(g)46モデルkajyo-D号数3.5号

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

水深計特集
おすすめ人気ランキング
船舶用品・漁業資材