絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 金属素材

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
1,671件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミアングル 泰豊トレーディング

    アルミアングル

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ色生地
  • アルミブロンズRアングル 光モール

    アルミブロンズRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色ブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスメッシュ(ロール巻) 光

    ステンレスメッシュ(ロール巻)

    光(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング

    日鉄ステンレス(4件のレビュー)
    ¥1,929税込¥2,122
    1枚
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 銅丸パイプ 光モール

    銅丸パイプ

    光モール(34件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1組(2本)
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • アルミ平板AP 光モール

    アルミ平板AP

    光モール
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅 ミニ板 メッシュタイプ 光

    銅 ミニ板 メッシュタイプ

    光(19件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚ほか
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
  • アルミ丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング

    アルミ丸棒(インゴット)

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ
  • アルミ等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ等辺アングル(ホビー用)

    光(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • アルミアングル シルバー(B2アルマイト) 安田

    アルミアングル シルバー(B2アルマイト)

    安田(8件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
  • 銅丸棒 泰豊トレーディング

    銅丸棒

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
    材質銅長さ(mm)1000
  • 真鍮円板 泰豊トレーディング

    真鍮円板

    泰豊トレーディング
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A6061) ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A6061)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    熱処理型の耐食性合金です。
    用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 真鍮丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング

    真鍮丸棒(インゴット)

    泰豊トレーディング(7件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど材質真鍮
  • CDFB コールドフラットバー NOMIZU

    CDFB コールドフラットバー

    NOMIZU
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
    用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • 銅丸棒 光

    銅丸棒

    光
    ¥299~税込¥329~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ビニール亀甲金網 TRUSCO

    ビニール亀甲金網

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1巻
    翌々日出荷
    鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。
    用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用トラスコ品番754-2739質量(kg)4.2線径(Φmm)0.45番手25
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
  • 鉄板 光

    鉄板

    光(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    工作やDIYに適しております。
    用途DIYや工作に長さ(mm)300材質/仕上スチール板厚(mm)1.6
  • 【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品

    ノーブランド
    ¥1,917税込¥2,109
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
    用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
  • アルミ板ロール巻タイプ 光

    アルミ板ロール巻タイプ

    光
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途台所や洗面所などの水廻りの補修に。トラスコ品番112-1722材質アルミ長さ(mm)1200幅(mm)400厚さ(mm)0.12
  • 砂鉄 泰豊トレーディング

    砂鉄

    泰豊トレーディング
    ¥299税込¥329
    1本(50g)
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質鉄
  • JIS-304 研磨品 NOMIZU

    JIS-304 研磨品

    NOMIZU(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径20Φmm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業)

    HGSPパイプ

    KSSC(ケーエス産業)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8 ノーブランド

    【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    6日以内出荷
    パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
    用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
  • 真鍮板 シートタイプ 光

    真鍮板 シートタイプ

    光(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
    仕様糊なしタイプ平板
  • ステンレス板 粘着付 久宝金属製作所

    ステンレス板 粘着付

    久宝金属製作所(4件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1枚
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
    用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ平板粘着剤アクリル系
  • 銅板 巻物 久宝金属製作所

    銅板 巻物

    久宝金属製作所(14件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
    用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
  • テーパーライナー HI-LEAD

    テーパーライナー

    HI-LEAD
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
    用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。セット内容2セット材質鉄(SS)
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    光(6件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
    材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥4,303税込¥4,733
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
    材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS304)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,812~税込¥1,993~
    1本
    当日出荷
    様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス(5件のレビュー)
    ¥1,800税込¥1,980
    1枚
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材