絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ゴム素材

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
993件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300x300x5mm 低反発ウレタン(粘着付) エスコ

    300x300x5mm 低反発ウレタン(粘着付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA997XD-158
  • 100x3.0mmx 5m ゴム板(ロール) エスコ

    100x3.0mmx 5m ゴム板(ロール)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-73
  • 【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー

    【オーダー】ウレタン50°

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥1,531税込¥1,684
    1枚
    3日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・50比重1.24引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h)反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6サービス分類オーダー・加工
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)10硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)5硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)3硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ブロック 近江屋ロープ

    樹脂ブロック

    近江屋ロープ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械を直置きしない為の樹脂ブロック。食品工場やクリーンルームなどの木を挟むことが出来ない現場で代用可能です。
    材料ウレタン樹脂
  • シリコンシート ロング DreamWay(ドリームウェイ)

    シリコンシート ロング

    DreamWay(ドリームウェイ)
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    加工作業のしやすい極薄シリコンシートです。簡単にハサミやカッターでカットが可能です。大判サイズで長いネクタイ作成が可能です。型紙を作成し糊付けすることでオリジナルのネクタイが作成できます。実績のオレンジ~レッドの中間カラー、ラメ入りカラーが豊富にラインナップ。
    寸法(cm)30×15
  • 【オーダー】難燃性ウレタンスポンジ フィスランド

    【オーダー】難燃性ウレタンスポンジ

    フィスランド
    ¥3,143税込¥3,457
    1個
    5日以内出荷
    難燃規格に合格した低燃焼性(燃え広がりにくい)です。 難燃規格が求められる所や自動車内部のクッションなどにおすすめです。 硬さや触感は当店のやわらかいウレタンスポンジと同程度です。
    用途車の内装材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100色灰密度(kg/m3)20±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ウレタン黒 WAKI(和気産業)

    ウレタン黒

    WAKI(和気産業)
    ¥979税込¥1,077
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れていて軽量です。
    用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500
  • 天然ゴム板 ロール 光

    天然ゴム板 ロール

    光
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発ウレタンクッション(テープ付) エスコ

    低反発ウレタンクッション(テープ付)

    エスコ
    ¥650~税込¥715~
    1パック(5枚)
    翌日出荷から7日以内出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。テープ付。
    材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)10使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
  • 耐ガソリンゴム WAKI(和気産業)

    耐ガソリンゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として
    用途ガソリン携行缶などの敷き物として材質NBR幅(mm)300厚さ(mm)2使用温度(℃)マイナス10~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • トンネルゴム WAKI(和気産業)

    トンネルゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型色黒粘着剤付
  • ゴム板(両面筋入) エスコ

    ゴム板(両面筋入)

    エスコ
    ¥100~税込¥110~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • ゴム板(ロール) エスコ

    ゴム板(ロール)

    エスコ
    ¥290~税込¥319~
    1巻
    翌日出荷
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

    岡安ゴム
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジパイプ 岡安ゴム

    スポンジパイプ

    岡安ゴム
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    5日以内出荷
    独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
    用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • U字溝ゴム 岡安ゴム

    U字溝ゴム

    岡安ゴム
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    5日以内出荷
    U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
    用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。材質EPDM長さ(m)40硬度65°色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 垂直幹線支持用ゴム板 ヨツギ

    垂直幹線支持用ゴム板

    ヨツギ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    高層ビル内の垂直幹線管に入る電線を適度な間隔において把持支持し、電線のクリープ疲労を防止します。
    色黒
  • ウレタンシート 硬度A50 タイガースポリマー

    ウレタンシート 硬度A50

    タイガースポリマー
    ¥418~税込¥460~
    1枚
    7日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/50比重1.24伸び(%)切断時/610引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6圧縮永久ひずみ(%)3反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6
  • スポンジ2.4mカット粘着付 光

    スポンジ2.4mカット粘着付

    光
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400
  • ネオロン甲丸管 コクゴ

    ネオロン甲丸管

    コクゴ
    ¥749~税込¥824~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • CRスポンジ コクゴ

    CRスポンジ

    コクゴ
    ¥179~税込¥197~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ

    TRUSCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80
  • ポリウレタン丸タイプ 光

    ポリウレタン丸タイプ

    光
    ¥91~税込¥100~
    1枚
    当日出荷
    材質ポリウレタン径(mm)100
  • ウレタン 丸棒  硬度90° タイガースポリマー

    ウレタン 丸棒 硬度90°

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ウレタン
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)
    ¥219~税込¥241~
    1枚
    当日出荷
    NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
    用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)100
  • ユニホリデー シリコンスポンジ 光

    ユニホリデー シリコンスポンジ

    光
    ¥579~税込¥637~
    1セット(2枚)
    当日出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です ご家庭用・業務用にご使用いただけます
    仕様接着テープ付厚さ(mm)1.5
  • 50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ

    50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,140税込¥10,054
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XH-5
  • 1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    ¥7,520税込¥8,272
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XF-321
  • 500x 500x2mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    500x 500x2mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-211
  • 100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール) エスコ

    100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,450税込¥3,795
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-72
  • 300x300x1.0mm ゴム板(粘着付) エスコ

    300x300x1.0mm ゴム板(粘着付)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-41
  • 天然ゴムシート (丸) WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート (丸)

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタフォーム WAKI(和気産業)

    ピタフォーム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    エネルギー吸収性に優れ、制振効果があります。(常温下) 衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。 架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
    材質スチレン系エラストマー架橋発泡体厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 軟質NBRスポンジ 15° アキツ

    軟質NBRスポンジ 15°

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)10硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材