カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- ウレタン(104)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(135)
- エラストマー(8)
- クロロプレンゴム(CR)(40)
- ゴム(64)
- シリコン(69)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(13)
- ニトリルゴム(NBR)(28)
- フッ素ゴム(10)
- ブチルゴム(IIR)(8)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリウレタン(PU)(21)
- ポリエチレン(PE)(7)
- 二トリルゴム(NBR)(22)
- 再生ゴム(3)
- 合成ゴム(17)
- 天然ゴム(NR)(93)
- 樹脂(3)
- 酢酸ビニル(EVA)(2)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(305)
- WAKI(和気産業)(133)
- 光(88)
- アキツ(69)
- タイガースポリマー(41)
- イノアック(40)
- TRUSCO(27)
- RS PRO(24)
- コクゴ(22)
- 篠田ゴム(22)
- 十川ゴム(21)
- 岡安ゴム(21)
- ノーブランド(19)
- ホッティーポリマー(17)
- スリーハイ(14)
- フィスランド(12)
- 前田シェルサービス(11)
- エクシール(8)
- ヨツギ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

耐電ゴム板
ヨツギ¥34,980~税込¥38,478~1枚4日以内出荷から15日以内出荷配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
耐電ゴム板
ヨツギ¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から7日以内出荷配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
平型スポンジPE粘着付
WAKI(和気産業)¥589~税込¥648~1巻翌々日出荷から3日以内出荷用途クッション、暖衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付材質PE長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ角チューブ
スリーハイ¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート(天然)
十川ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りクッションテープD型2.4Mカット
光(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷戸当りクッションテープD型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)6厚さ(mm)9
戸当りクッションテープP型2.4Mカット
光¥539税込¥5931個翌々日出荷戸当りクッションテープP型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)5.5厚さ(mm)9
50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)6
NRスポンジ粘着付
WAKI(和気産業)¥409税込¥4501枚当日出荷抜群の弾力性と反発力用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)50厚さ(mm)5硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
極薄シリコンシート
タイガースポリマー¥72,980税込¥80,2781巻(10m)当日出荷から7日以内出荷厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。幅(mm)500長さ(m)10硬度(タイプA):47伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質EPDM長さ(mm)300幅(mm)30
ユニホリデー ブチルゴム
光¥769税込¥8461枚欠品中防振・防音に最適です 外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます仕様接着テープ付材質ブチルゴム厚さ(mm)2.5~3寸法(mm)40×1000
クッションラバー
WAKI(和気産業)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から翌々日出荷すべり止め、緩衝材、クッション材等でご使用下さい。材質天然ゴム系長さ(mm)250幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴムシート
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。材質合成ゴム長さ(mm)300幅(mm)300色ホワイト使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート長巻 1.0X1000X10m
WAKI(和気産業)¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷耐摩耗性と弾力に優れています。トラスコ品番819-0077材質天然ゴム(NR)幅(mm)1000厚さ(mm)1質量(kg)17.5色黒長さ(m)10使用温度範囲-30~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
カームフレックス(粘着付)
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1枚翌々日出荷から6日以内出荷騒音対策に!振動の発生源に直接貼ることによって振動を和らげます。 ハサミでカットできます。材質ブチルゴム粘着剤ブチルゴム系
セルダンパー
WAKI(和気産業)¥379~税込¥417~1枚翌々日出荷騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)厚さ(mm)5




























![200x 200x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813902-180227-02.jpg)
![200x 500x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813744-180227-02.jpg)