絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ゴム素材

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
989件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム

    【オーダー】NRゴム65°黒

    十川ゴム
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質天然ゴム伸び(%)250耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
  • EVRカラーゴム 青 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 青

    オーサカゴム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • ゴム板 八幡ねじ

    ゴム板

    八幡ねじ
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。
    トラスコ品番417-4134材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー

    網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm

    ホッティーポリマー
    149税込164
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムシート WAKI(和気産業)

    ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と弾力に優れています。
    用途すべり止め、クッション材。トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(g)50長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR(クロロプレンゴム)シート 白 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート 白

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム伸び(%)切断時/630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.94
  • 玉なし溝ゴム コクゴ

    玉なし溝ゴム

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1巻(30m)ほか
    7日以内出荷
  • 【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー

    【オーダー】難燃CRゴム 黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,118税込1,230
    1枚
    3日以内出荷
    難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
    用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3規格UL94V-0合格(CR)硬さタイプA 63(61)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)公差(mm)±2切断時伸(%)550サービス分類オーダー・加工
  • 20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ

    20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,300税込8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XH-2
  • 200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    770税込847
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA997XH-111
  • 1000x1000x10mmゴム板(天然ゴム) エスコ

    1000x1000x10mmゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XF-1021
  • Φ25x200mm 円柱ゴム エスコ

    Φ25x200mm 円柱ゴム

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-211
  • 【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー

    【オーダー】ウレタン50°

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,531税込1,684
    1枚
    3日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・50比重1.24引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h)反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NBRゴム65°白 タイガースポリマー

    【オーダー】NBRゴム65°白

    タイガースポリマー
    891税込980
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム伸び(%)730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】EPTゴム70°黒

    タイガースポリマー
    834税込917
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
    用途窓枠用シール材。掲示板。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質エチレンプロピレンゴム伸び(%)480耐熱温度(℃)約120最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)9.7硬さ(デュロメータA)74圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.19サービス分類オーダー・加工
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)2硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • スポンジロール巻 光

    スポンジロール巻

    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    用途防音、防振に。材質SBR(スチレンブタジエンゴム)厚さ(mm)5タイプ粘着なし長さ(m)9
  • 【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ フィスランド

    【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ

    フィスランド
    3,278税込3,606
    1個
    5日以内出荷
    スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
    用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~1950幅(mm)100~950厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)80(77.6)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド

    【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ

    フィスランド
    2,358税込2,594
    1個
    5日以内出荷
    スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
    用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100ベージュ密度(kg/m3)30±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ウレタン黒 UL-011 10X500X500 WAKI(和気産業)

    ウレタン黒 UL-011 10X500X500

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れていて軽量です。
    用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。トラスコ品番171-1874材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)10
  • 天然ゴム板 光

    天然ゴム板

    74税込81
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝ゴム 溝ゴム-124 日本緑十字社

    溝ゴム 溝ゴム-124

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
    用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8820材質EPDM長さ(mm)8幅(mm)4.3質量(g)82長さ(m)2.4内幅(mm)1.7
  • カマボコスポンジ WAKI(和気産業)

    カマボコスポンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

    岡安ゴム
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など幅(mm)500
  • スポンジパイプ 岡安ゴム

    スポンジパイプ

    岡安ゴム
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
    用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールタイプニトリルゴムシート WAKI(和気産業)

    ロールタイプニトリルゴムシート

    WAKI(和気産業)
    47,980税込52,778
    1巻
    8日以内出荷
    耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
    用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム)使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン丸紐 コクゴ

    ポリウレタン丸紐

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
    長さ(m)10
  • CRスポンジ コクゴ

    CRスポンジ

    コクゴ
    179税込197
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPDM スポンジ甲丸 TRUSCO

    EPDM スポンジ甲丸

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • ユニホリデー シリコンスポンジ 光

    ユニホリデー シリコンスポンジ

    519税込571
    1セット(2枚)
    当日出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です ご家庭用・業務用にご使用いただけます
    仕様接着テープ付厚さ(mm)1.5
  • 波ゴム プロテク 光

    波ゴム プロテク

    219税込241
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000x1000x5mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    1000x1000x5mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XF-521
  • 500x1000x10mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    500x1000x10mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-1012
  • 300x300x5mm 低反発ウレタン(粘着付) エスコ

    300x300x5mm 低反発ウレタン(粘着付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XD-158
  • 100x3.0mmx 5m ゴム板(ロール) エスコ

    100x3.0mmx 5m ゴム板(ロール)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-73
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)10硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材