カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- ウレタン(104)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(134)
- エラストマー(8)
- クロロプレンゴム(CR)(40)
- ゴム(64)
- シリコン(69)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(13)
- ニトリルゴム(NBR)(28)
- フッ素ゴム(10)
- ブチルゴム(IIR)(8)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリウレタン(PU)(21)
- ポリエチレン(PE)(7)
- 二トリルゴム(NBR)(22)
- 再生ゴム(3)
- 合成ゴム(17)
- 天然ゴム(NR)(93)
- 樹脂(3)
- 酢酸ビニル(EVA)(2)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(305)
- WAKI(和気産業)(132)
- 光(88)
- アキツ(69)
- タイガースポリマー(41)
- イノアック(40)
- RS PRO(33)
- TRUSCO(27)
- コクゴ(22)
- 篠田ゴム(22)
- 十川ゴム(21)
- 岡安ゴム(21)
- ノーブランド(19)
- ホッティーポリマー(17)
- スリーハイ(14)
- フィスランド(12)
- 前田シェルサービス(11)
- エクシール(8)
- ヨツギ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

EPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き
シナジーワークス¥3,798~税込¥4,178~1枚5日以内出荷【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度タイプC(度):0RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F
シナジーワークス¥3,500~税込¥3,850~1枚ほか5日以内出荷【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):0RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W
シナジーワークス¥3,798~税込¥4,178~1枚ほか5日以内出荷【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンゴムシート
WAKI(和気産業)¥339~税込¥373~1枚当日出荷力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性無RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか7日以内出荷(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
ソフトクッションシート
エクシール¥4,998~税込¥5,498~1枚6日以内出荷透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500色透明硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタンクッション
エスコ¥170~税込¥187~1枚当日出荷から翌日出荷低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)20使用温度(℃)0~+60発泡倍率40
ネオロン角紐(両面テープ無)
ケニス(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本5日以内出荷から6日以内出荷連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。材質CR20°硬度25°±5
ネオロン角紐(両面テープ付)
ケニス¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から6日以内出荷連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。材質CR20°硬度25°±5
L型スポンジ
WAKI(和気産業)¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤付
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm
ホッティーポリマー¥139~税込¥153~1枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】
岡安ゴム¥3,500~税込¥3,850~1箱ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など色黒タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.07292吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1枚11日以内出荷から14日以内出荷ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴム色グレー使用温度範囲(℃)180硬度50
ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1枚14日以内出荷ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム色青使用温度範囲(℃)80硬度90
シリコン チューブ
WAKI(和気産業)¥789税込¥8681巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150内径×外径(Φmm)4×6アズワン品番64-5073-18RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ丸チューブ
スリーハイ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥449税込¥4941枚欠品中マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)30厚さ(mm)10硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
カームフレックス化粧断ち加工
イノアック¥1,898~税込¥2,088~1枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒
カームフレックスF-4 片面粘着付
イノアック(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0213
【オーダー】NBRゴム50° 黒
ノーブランド¥958税込¥1,0541枚3日以内出荷耐油性に優れています用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH5361(JISK6380該当番号)硬さタイプA 51(50)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)切断時伸(%)550圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工