絞り込み
色
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,740件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.76mm RS PRO

    RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.76mm

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    材料 = ポリプロピレン。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.76mm。密度 = 1035kg/m3。絶縁強度 = 1080kV/mm。熱伝導率 = 1W/mK。動作温度 Max = +115℃。難燃性 = あり。。ポリプロピレンプラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.76 mmRS PRO の難燃性ポリプロピレンプラスチックフィルムは、さまざまな業界向けの頑丈で信頼性の高い絶縁ソリューションです。世界をリードする安全テスター、 Underwriters Laboratories ( UL )により、電気システムで安全に使用できることが認められています。 1460 kV/mm の優れた絶縁耐性を備えたこの柔軟なプラスチックフィルムは、効果的な電気絶縁を実現します。吸湿性がないため、水分の 0.1 % 未満を吸収します。電気絶縁フィルムの密度は 1035 kg/m 3 で、弾性絶縁破壊を示すため、電気サージからの保護に役立ちます。 ポリプロピレン( PP )フィルムは、薄くて軽量な熱可塑性フィルムです。その強度のために好まれて、あなたの必要性に適するために容易に記録されるか、または折った場合もあり、割れない。難燃性と耐薬品性を備えているため、産業環境での堅牢な絶縁として使用するための堅牢でコスト効果の高い選択肢となります。特長と利点.ポリプロピレン( PP )電気絶縁フィルム . 難燃性 . 耐湿性 .絶縁耐力: 1460 kV .密度は 1035 kg/m 3 です .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さは 0.76 mm .プラスチックフィルム 5 枚入りパック . UL 94 V-0 認定、防火RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRO

    RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mm

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    材料 = マイラー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.25mm。密度 = 1.3g/cm3。絶縁強度 = 19kV/mm。熱伝導率 = 1.55W/mK。動作温度 Max = +150℃。難燃性 = あり。。RS Pro マイラープラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.25 mmマイラープラスチックフィルムは、エンジニアリングで使用される汎用性の高い薄いポリエステル( PET )プラスチックです。主に電気絶縁材として選択されていますが、化学絶縁材を含むさまざまな用途に対応する汎用オプションです。 この半透明のプラスチックフィルムは、伸張強度が高く、破れにくく、衝撃に対して強い耐性があるため Durable and Reliable Choice のプラスチックシールです。また、水やほとんどの化学薬品に対する耐性もあり、 -70 → +150 ° C の広い動作温度範囲を実現しています 5 枚の 304 mm x 200 mm 電気 / 化学絶縁フィルムが 1 パックに収められ、それぞれ厚さは 0.25 mm です。このフィルムは、通常、絶縁材やラミネート加工に使用されます。RS PRO の高品質のマイラー透明プラスチックフィルムシリーズには、さまざまな厚さのものがあり、さまざまな産業用途で役立ちます。特長と利点.多目的プラスチックフィルム .マイラープラスチック電気および化学絶縁フィルム . 透明 .水やほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 .柔軟性、強度、耐久性 Durable .動作温度範囲: -70 ° C → +150 ° C .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さ: 0.25 mm . 5 個入りパック . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mm RS PRO

    RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mm

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    材料 = マイラー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.023mm。密度 = 1.3g/cm3。絶縁強度 = 4kV/mm。熱伝導率 = 1.55W/mK。動作温度 Max = +150℃。用途 = 産業用。。RS PRO 7
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径) RS PRO

    RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径)

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    カラー = ベージュ。長さ = 300mm。材料 = ピーク。チューブ状 = 丸形。内径 = 25mm。外径 = 40mm。密度 = 1.32g/cm3。吸水 = 0.5%。動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃。熱伝導率 = 0.25W/mK。。Peekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックフィルム PET 304mm x 200mm x 1mm RS PRO

    RS PRO プラスチックフィルム PET 304mm x 200mm x 1mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    材料 = PET。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 1mm。動作温度 Max = +120℃。用途 = コイルの分離, フェーズの分離及び内部コイルの絶縁, スロットライナー。。ElephantideグレードK. フィルムとプレス用紙から成る二重ラミネート 120 ℃の温度での使用に最適 スロットライナー、コイルの分離、フェーズの分離、内部コイルの絶縁に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックフィルム 綿、プレスペーパー 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRO

    RS PRO プラスチックフィルム 綿、プレスペーパー 304mm x 200mm x 0.5mm

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    材料 = 綿、プレスペーパー。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.5mm。密度 = 1.05 bis 1.2g/cm3。絶縁強度 = 10kV/mm。熱伝導率 = 0.5W/mK。動作温度 Max = +120℃。熱衝撃耐性 = あり。。ElephantideRグレード4プレスペーパー. 電気絶縁グレード4プレスペーパー 卓越した電気的強度、機械的強靱さ及び柔軟性 ファブリックは綿100 %
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 5mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 5mm

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 5mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 8mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 8mm

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 8mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 3mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 3mm

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 4mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 4mm

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 4mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.125mm RS PRO

    RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.125mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5個)
    9日以内出荷
    材料 = ピーク。長さ = 200mm。幅 = 305mm。厚さ = 0.125mm。密度 = 1.26 to 1.32g/cm3。絶縁強度 = 190kV。熱伝導率 = 0.25W/mK。動作温度 Max = +200℃。用途 = 航空宇宙, 自動車, 電子, 石油及びガスなどのエネルギ-, 食品及び医療, 産業, 半導体。。RS PRO V7
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.1mm RS PRO

    RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.1mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    材料 = ピーク。長さ = 200mm。幅 = 305mm。厚さ = 0.1mm。密度 = 1.26 to 1.32g/cm3。絶縁強度 = 190kV。熱伝導率 = 0.25W/mK。動作温度 Max = +200℃。用途 = 航空宇宙, 自動車, 電子, 石油及びガスなどのエネルギ-, 食品及び医療, 産業, 半導体。。RS PRO 7
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.05mm RS PRO

    RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.05mm

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    材料 = ピーク。長さ = 200mm。幅 = 305mm。厚さ = 0.05mm。密度 = 1.26 to 1.32g/cm3。絶縁強度 = 190kV。熱伝導率 = 0.25W/mK。動作温度 Max = +200℃。難燃性 = あり。。PEEK 381Gフィルム. 軽減重量、低比重、極めて薄い厚み 薄くて柔軟な形状で小型化が容易 長寿命: 頑丈、耐久性、信頼性 合理化された処理及びリサイクル性により、システム全体のコストを軽減 熱成形、ラミネート加工、メタライゼーションなど、広範囲の二次的な処理が簡単 高い耐熱性 煙や有毒ガスの発生が低い 低吸湿性 環境に配慮 食品接触に関するFDA認定. 用途:. 電子 自動車 航空宇宙 エネルギー - オイルやガスなど 産業用 半導体 食品及び医療
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート, 600mm x 600mm x 3mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート, 600mm x 600mm x 3mm

    RS PRO
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷
    フォーム = フル。長さ = 600mm。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。仕上げ = ミラー℃。。寸法: 3mm x 600mm x 600mm. RS Pro ミラーシート - PC シート:ポリカーボネート. RS Pro のミラーシートは、アクリル又はポリカーボネート製で、業界標準に準拠して製造されています。特長と利点. 厚さ: 3 mm ドリル、接着剤、両面粘着テープで固定できます 軽量で反射性に優れています ポリカーボネートシートは強度と耐衝撃性の両方を備えています . 用途. このポリカーボネートシートは、次のようなさまざまな用途に使用されています 学校 刑務所 バー アクリルシートは、次のような優れた用途で使用できます。 家庭用ミラー 厩舎のミラー 食品サービス産業 ケーキは立っている . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    カラー = ナチュラル。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 5mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa。燃焼性評価 = UL HB。吸水 = 8.5%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 150%。。RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径

    RS PRO
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    カラー = 茶。長さ = 250mm。材料 = ポリイミド。フォーム = ロッド。ロッド径 = 13mm。密度 = 1.38g/cm3。衝撃強度 = 9.8kJ/m2。引張強度 = 118 MPa。燃焼性評価 = UL 94 V-0℃。熱伝導率 = 0.22W/mK。。RS Pro ブラウンポリイミド PI ロッド、 250 mm x 13 mm 径この茶色のポリイミド PI ロッドは、熱的及び機械的に多大な負荷に耐えることができ、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。精密に機械加工して厳密な公差を実現し、さまざまな目的に合わせて正確に構成できます。 ポリイミドは、卓越した耐久性により、他の材質よりも多くの利点を備えています。摩耗、放射線、熱に対する耐性に優れたこのロッドは、最高 +300 ° C の過酷で高温な環境で長時間使用できます固有の難燃性により、 UL 94 V-0 に分類されています。つまり、 10 秒後に燃焼が停止します。このロッドは、ショア D の硬度( 90 )、衝撃強度( 9.8 kJ/ m 2 )、クリープ(低)を実現して、頑丈さと剛性を長期間持続させています。 RS PRO RS Pro シリーズの厳格な規格に準拠していることを確認済みで、この製品は安全で信頼性が高くなっています。摩擦リング、絶縁体、スイッチ部品などの幅広い用途に最適です。特長と利点.ブラウンロッド .ポリイミド( PI )製 .長さ 250 mm .ロッド径 13 mm .密度は 1.38 g/cm 3 . 9.8 kJ/ m 2 の衝撃強度 .引張強度は 118 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級により燃焼が阻止されます 10 秒 .最大動作温度は +300 ° C です . 6.1% の長さ .ショア D の硬度は 90 です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 330mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 330mm x 10mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナチュラル POM-H アセタールプラスチックシート、 POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質POM-Hアセタールプラスチックシートは、ナチュラルカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。POM-Hアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれるプラスチック群の1つです。POM-Hアセタールはホモポリマーで、白いDuPont Delrin樹脂を使用して製造されます。POM-Hの結晶性はPOM-Cより高いため、耐摩耗性に優れ、密度が高く、硬く、強いプラスチックになっています。また、POM-Hは電気絶縁性に優れ、エレクトロニクス産業での使用に最適です。これらのアセタールプラスチックは、摺動特性に優れ、この材料を使用して製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細で精密な装置で使用する場合や、ギア及びベアリングで使用する場合に、これは不可欠な特質です。POM-Hは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、機械加工特性と汎用性が非常に優れており、幅広い産業での使用に最適です。特長と利点. 高強度、高密度、高硬度 良好な耐薬品性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 良好な電気絶縁特性 接着が困難 良好な機械加工性、研磨が容易 60 ℃ を超える熱水耐性はなし. POM-Hアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. このPOM Hアセタールプラスチックシートは、硬度と電気絶縁特性に優れ、エレクトロニクス産業での使用に適しています。その他にも耐久性と汎用性が重要な幅広い産業で使用できます。たとえば、次のような産業です。機械工学 エレクトロニクス産業 自動車産業 航空機及び航空宇宙技術 食品技術. POM-Hアセタールプラスチックシートは、どのような製品で使用されていますか.. フリクションベアリング ギア スプリングエレメント ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 スナップフィットコネクタ シール
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 330mm厚さ = 10mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 10mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 10mm径

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
    仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 12mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 12mm

    RS PRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1個)
    9日以内出荷
    RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 12mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 20mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 20mm

    RS PRO
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 1mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 1mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 1mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 30mm径 RS PRO

    RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 30mm径

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃硬さ = 130ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 40mm径

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60 ℃
    仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 50mm径

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(1個)
    9日以内出荷
    グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60 ℃
    仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 8mm径 RS PRO

    RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 8mm径

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 8mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 白, 80mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 白, 80mm径

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色
    仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径) RS PRO

    RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 12 mm 外径 x 8 mm IDRS Pro シリーズの一部であるこの汎用透明アクリルチューブは、さまざまな商業及び産業環境で使用できる徹底的にテストされたオプションです。 高性能かつ高品質の規格に従って製造されているため、 UV (紫外線)で優れた光学的透明性と性能を発揮します。長さ 1 m ですぐに切断でき、あらゆるタイプの天候に耐えられるため、屋外用途で使用した場合は、傷を残して透明性を維持できます。酸、アルカリ、オイル、無機化学薬品に対する耐性に優れているため、産業及びトラフィックの多い環境での使用にも適しています。 Durable チューブは、伸張強度が 60 MPa で、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 です。一般に、小売店のディスプレイケース、照明付き標識、家具など、屋外と屋内の両方の用途で使用されます。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 12 mm .内径 8 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です . M 90 Rockwell の硬度 .熱伝導率: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 8mm外径 = 12mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 500mm 白, 80mm径 RS PRO

    RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 500mm 白, 80mm径

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
    仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = DelrinRフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 白, 80mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 白, 80mm径

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 305mm x 6.6mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 305mm x 6.6mm

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 6.6mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 15mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 15mm

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(1個)
    9日以内出荷
    黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度は +90 ° C です 難燃性等級: UL94 HB 希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 化学機器 プラグ シール 食品加工 絶縁器、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 10mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 10mm

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度は +90 ° C です 難燃性等級: UL94 HB 希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 化学機器 プラグ シール 食品加工 絶縁器、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 8mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 8mm

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度は +90 ° C です 難燃性等級: UL94 HB 希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 化学機器 プラグ シール 食品加工 絶縁器、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 8mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 4mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 4mm

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度は +90 ° C です 難燃性等級: UL94 HB 希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 化学機器 プラグ シール 食品加工 絶縁器、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 4mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 3mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 3mm

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度は +90 ° C です 難燃性等級: UL94 HB 希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。 化学機器 プラグ シール 食品加工 絶縁器、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = 黒長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 3mm材料 = PEHDラミネート加工 = あり密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%熱伝導率 = 0.17 W/m K仕上げ = クリア℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 80mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 80mm径

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 50mm径

    RS PRO
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(1個)
    9日以内出荷
    ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 40mm径

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃吸水 = 0.02%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 330mm x 8mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 330mm x 8mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(1個)
    9日以内出荷
    RS Pro ナチュラル POM-H アセタールプラスチックシート、 POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質POM-Hアセタールプラスチックシートは、ナチュラルカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。POM-Hアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれるプラスチック群の1つです。POM-Hアセタールはホモポリマーで、白いDuPont Delrin樹脂を使用して製造されます。POM-Hの結晶性はPOM-Cより高いため、耐摩耗性に優れ、密度が高く、硬く、強いプラスチックになっています。また、POM-Hは電気絶縁性に優れ、エレクトロニクス産業での使用に最適です。これらのアセタールプラスチックは、摺動特性に優れ、この材料を使用して製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細で精密な装置で使用する場合や、ギア及びベアリングで使用する場合に、これは不可欠な特質です。POM-Hは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、機械加工特性と汎用性が非常に優れており、幅広い産業での使用に最適です。特長と利点. 高強度、高密度、高硬度 良好な耐薬品性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 良好な電気絶縁特性 接着が困難 良好な機械加工性、研磨が容易 60 ℃ を超える熱水耐性はなし. POM-Hアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. このPOM Hアセタールプラスチックシートは、硬度と電気絶縁特性に優れ、エレクトロニクス産業での使用に適しています。その他にも耐久性と汎用性が重要な幅広い産業で使用できます。たとえば、次のような産業です。機械工学 エレクトロニクス産業 自動車産業 航空機及び航空宇宙技術 食品技術. POM-Hアセタールプラスチックシートは、どのような製品で使用されていますか.. フリクションベアリング ギア スプリングエレメント ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 スナップフィットコネクタ シール
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 330mm厚さ = 8mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 30mm径 RS PRO

    RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 30mm径

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
    仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材