カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(565)
- RS PRO(210)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- 光(98)
- コクゴ(84)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- カナセライト(49)
- サンケーキコム(36)
- WARLON(35)
- 光モール(26)
- アズワン(22)
- くればぁ(21)
- タキロン(17)
- TRUSCO(15)
- 住友ベークライト(13)
- サンペルカ(12)
- 協和産業[マット](12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- ABS樹脂(31)
- その他(5)
- アクリル(192)
- アルミニウム(3)
- エラストマー(3)
- ナイロン(129)
- ピーク(PEEK)(8)
- ベークライト(7)
- ポリアセタール(POM)(36)
- ポリアミドイミド(PAI)(5)
- ポリエチレン(PE)(103)
- ポリエチレンテレフタレート(PET)(14)
- ポリエーテルイミド(PEI)(6)
- ポリオレフィンフォーム(9)
- ポリカーボネート(PC)(68)
- ポリスチレン(PS)(26)
- ポリプロピレン(PP)(29)
- 塩ビ(PVC)(97)
- 樹脂(8)
- 発泡スチロール(7)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

TR-4203(標準グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ材質ポリアミドイミド(PAI)幅(mm)300色からし色タイプTR4203
PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)色黒色タイプPK450CA
MC703HL(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥2,998~税込¥3,298~1個欠品中MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関材質MCナイロン長さ(mm)500色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
カイダック
住友ベークライト¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷カイダックは、優れた耐衝撃性・耐薬品性・成形性を兼ね備えたアクリル変性高衝撃塩化ビニル板です。シート成形という手法を施し、様々な形に姿を変え医療機器・産業機器・車両内装など私たちの身の回りで多く活躍している製品です。用途医療機器外装カバー,歯科ユニット,自動ロボット外装カバー,分析装置外装カバー長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3
FL-500 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷フルオロシントは、高温、耐熱、耐寒、優れた耐薬品性等の特長をもつポリ四フッ化エチレン(PTFE)と充填剤の合成マイカを化学的に結合させたユニークな材料で、シール材に適しています。 PTFEに匹敵する耐薬品です。 連続使用温度260℃。 PTFEと比較して、耐荷重が高い、荷重下変形量が小さい、線膨張係数が低い。 ペースがポリ四フッ化エチレン(PTFE)のため、フルオロシントの機械的強度は他のHPM素材に比べ高くないので、設計にあたっては注意が必要です。材質フルオロシント長さ(mm)300幅(mm)300色マーブル調グレータイプFL-500
UL1000(ナチュラルグレード) シート
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸材質ポリエーテルイミド(PEI)長さ(mm)1200幅(mm)300色こはく色タイプUL1000規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):確認中表面抵抗値(Ω)1012
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。材質(ナイロン)MC901
MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接材質MCナイロン長さ(mm)200色黒色タイプMC501CDR9長さ公差(mm)+1.0~+15.0
アルミ複合板
アルインコ¥22,980税込¥25,2781箱(10枚)3日以内出荷軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。トラスコ品番849-3992材質アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造長さ(mm)600幅(mm)450厚さ(mm)3色ブルー
アルミ発泡複合板
アルインコ¥119,800~税込¥131,780~1箱(10枚)3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工、施工の簡略化と作業の軽減が計れます。国土交通省防火材料難燃材量認定品です。用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。材質アルミシート、発泡ポリエチレン樹脂、積層構造長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3
発泡エンビ
光¥169~税込¥186~1枚当日出荷軽量で切断・釘打ち・ビス止め等加工性に優れています。耐薬品性に優れ難燃性です。比重0.55~0.9なので水に浮きます。用途標示板・ディスプレー・模型・工業・産業製品などに。部品カバー・工作材料として使用。吊り下げ看板などに。その他粘着有無:無材質PVC長さ(mm)600色ホワイト使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
マイカレックス
Crystex¥199,800税込¥219,7801枚5日以内出荷マイカ系マシナブルセラミックスです。 高耐熱、高強度、高温域での絶縁性能など、無機セラミックスならではのさまざまな特性を有しております。用途基板、フランジ、スペーサー、密封容器、ノズル、バルブ、糸道、ワッシャー、ボルト、ナット、溶接機治具、プレス断熱材、治具、気密端子、絶縁スタット等。耐熱性・絶縁性に優れるセラミック基材で、電子・半導体用途などに広く使用されています。その他【ロス指数】0.012(1MHz)、【耐アーク性】245秒、【マイカフィラー】天然寸法(mm)9×270色ダークグレー硬さ【ロックウェル】90H耐熱温度(℃)400圧縮強さ(MPa)310引張強度(MPa)41.4曲げ強さ(MPa)89.6密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)0.87(25℃)衝撃強さ(J/m)96.1吸水率(%)0誘電率6.7(1MHz)誘電正接0.0018(1MHz)体積抵抗率(MΩcm)【体積】1×1010表面抵抗値(Ωcm)1×109RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力28.7 KV/mm比熱(kJ/kg・k)0.12熱膨張係数12.5×10-6(25℃(1/℃))![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02567447-260818-02.jpg)
ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚
REX(レックス)[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581セット(40枚)3日以内出荷優れた断熱性・防湿性・クッション性を生かして、さまざまな分野で利用可能!用途車の配線固定と異音(ビビリ音)防止:ETC車載器やドライブレコーダー、ナビなどの配線コードを束ねて車体金属部に貼り付け、走行中の振動や接触音を防ぎます。寸法(cm)長さ200×幅25×厚み2
ウレタンフォーム
八幡ねじ¥4,198税込¥4,6181箱(6枚)当日出荷柔軟性・復元性に富み、水・油に強く劣化しにくいです。用途汎用クッション材・寝具・家具・ハンガーバッドに。トラスコ品番230-7724長さ(mm)500幅(mm)500色グレー高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~80密度(kg/m3)16±1.5
プラスチック防護板エフライト
古河電工(古河電気工業)¥6,898税込¥7,5881枚21日以内出荷環境保全、省資源のためエフライトはリサイクルプラスチックを利用しています。道路下などで掘り返し工事が予想される場所では、ケーブル管路、上下水道管、ガス管などの各種埋設管をユンボ、ツルハシなど掘り返し工具から守るため古河のプラスチック防護板”エフライト”をおすすめします。質量(kg)15
透明アクリル板 770×330×3mm
テクノワークス¥8,000税込¥8,8001枚3日以内出荷透明のアクリル板!ディスプレイ、店舗内装、アクセサリーにもおすすめ!。様々な色に輝くホログラム調のアクリル板です。セット内容本体のみ材質アクリル樹脂、PET樹脂寸法(mm)770×330×3
蓄光アクリル板 590×350×3mm
スター・レジン¥18,182税込¥20,0001枚3日以内出荷光を当てて暗い所やブラックライトで反応して淡黄色からブルーに変化!LEDライトやブラックライトを当てれば数秒で発光!ライブイベント、グッズ、アクセサリーにも使用可能!。太陽光や電灯の光を蓄えて暗いところで光るアクリル素材。素地は淡黄色セット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)590×350×3色淡黄色/ブルー
蓄光アクリル板 590×350×3mm
スター・レジン¥18,182税込¥20,0001枚3日以内出荷光を当て暗い所やブラックライトで反応してオレンジからイエローに変化!LEDライトやブラックライトを当てれば数秒で発光!ライブイベント、グッズ、アクセサリーにも使用可能!。太陽光や電灯の光を蓄えて暗いところで光るアクリル素材。素地はオレンジセット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)590×350×3色オレンジ/イエロー
蓄光アクリル板 590×350×3mm
スター・レジン¥18,182税込¥20,0001枚3日以内出荷光を当てて暗い所やブラックライトで反応してピンクからオレンジに変化!LEDライトやブラックライトを当てれば数秒で発光!ライブイベント、グッズ、アクセサリーにも使用可能!。太陽光や電灯の光を蓄えて暗いところで光るアクリル素材。素地はピンクセット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)590×350×3色ピンク/オレンジ
テーブルナンバー アクリル製
光¥299~税込¥329~1個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アクリル幅(mm)40厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)20横(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
サインプレート 卓上サイン 御予約席 RESERVED
光¥29,980~税込¥32,978~1箱(51個)4日以内出荷黒地に金文字で高級感がございます。用途レストランや居酒屋などの飲食店の予約席に。材質アクリル色黒タイプ卓上タイプ表示内容御予約席 RESERVEDRoHS指令(10物質対応)対応
サインプレート コミックプレート CM1510
光¥4,998税込¥5,4981箱(5枚)4日以内出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。材質アクリルマット厚さ(mm)2色白取付くさり付タイプくさり付縦(mm)100横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルキャスト板透明
光¥969~税込¥1,066~1枚8日以内出荷プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・フォトフレーム・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーに。材質アクリル厚さ(mm)2色透明使用温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
透明PET板
カンテック¥11,980~税込¥13,178~1セット(10枚)9日以内出荷透明性の高いPET板です。台の上に置いて展示台にしたり、パーテーションのPET板としても使用可能です。材質PET寸法(mm)300×300色透明
透明アクリル板
カンテック¥12,980~税込¥14,278~1セット(10枚)9日以内出荷透明性の高いアクリル板です。台の上に置いて展示台にしたり、パーテーションのアクリル板としても使用可能です。材質アクリル寸法(mm)300×300色透明
白アクリル板
カンテック¥8,398~税込¥9,238~1セット(5枚)9日以内出荷白色のアクリル板です。台の上に置いて展示台にしたり、パーテーションのアクリル板としても使用可能です。材質アクリル寸法(mm)300×300色白
タイバー1000EC
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から41日以内出荷低摩擦、導電性、耐紫外線性用途各種摺動パーツ長さ(mm)2000幅(mm)1000
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥2,530~税込¥2,783~1組(4枚)翌々日出荷入数:4枚。軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体色緑寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000耐熱温度(℃)70~90発泡倍率約15倍
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥6,050税込¥6,6551枚翌々日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色緑寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000耐熱温度(℃)70~90発泡倍率約15倍
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥6,600税込¥7,2601組(2枚)翌々日出荷入数:2枚。軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)20色緑寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000耐熱温度(℃)70~90発泡倍率約15倍
ポリカーボネイト板
エスコ¥2,310~税込¥2,541~1枚翌々日出荷プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています(実用使用可能温度:-20~110℃)。
ケブラー生地 (耐切創)
エスコ¥70,600税込¥77,6601枚16日以内出荷耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラー繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)10生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
アクリル板
エスコ¥7,400~税込¥8,140~1枚当日出荷両面つや無し。各種の工作材料に。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。寸法(mm)997×997色OD色
防炎ビニール
アキレス¥2,998~税込¥3,298~1枚8日以内出荷優れた防炎性能で実績のあるフラーレ。現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。用途防炎性能はそのままに、カーテン製作や養生現場での使い勝手が良くなります。幅(mm)1820RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ビニール
アキレス¥5,498~税込¥6,048~1枚8日以内出荷防炎性・帯電防止性・遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです用途クリーンルーム内の暗室用カーテンなどとしてご利用いただけます幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応












![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02567447-260818-02.jpg)