絞り込み
色
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,714件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青)

    エスコ
    ¥8,250税込¥9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-10F
  • 500x1000x15mm ポリプロピレン板 エスコ

    500x1000x15mm ポリプロピレン板

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RC-15
  • 500x1000x12mm ポリプロピレン板 エスコ

    500x1000x12mm ポリプロピレン板

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RC-12
  • 55x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    55x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    ¥8,980税込¥9,878
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-55
  • 25x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    25x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-25
  • 20x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    20x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441RA-20
  • 15x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    15x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-15
  • 500x300x3mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    500x300x3mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-6
  • 500x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    500x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    ¥8,350税込¥9,185
    1個
    10日以内出荷
    エスコ品番EA441PE-16
  • 500x300x5mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    500x300x5mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-11
  • 500x1000x25mm 硬質ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x25mm 硬質ポリエチレン板

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA441PC-25
  • 8x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    8x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PA-8
  • 20x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    20x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PA-20
  • 20x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ

    20x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒

    エスコ
    ¥2,460税込¥2,706
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA441ND-20
  • 300x300x10mm MCナイロン板 エスコ

    300x300x10mm MCナイロン板

    エスコ
    ¥8,030税込¥8,833
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441NC-10B
  • 25x500mm MCナイロン丸棒 エスコ

    25x500mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NA-25
  • 5mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    5mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MA-5
  • 15mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    15mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MA-15
  • 10mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    10mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MA-10
  • 発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼 アクリサンデー

    発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1袋(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
    材質ポリスチレン色白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)400×550
  • 発泡スチレンボード B4サイズ 紙貼 アクリサンデー

    発泡スチレンボード B4サイズ 紙貼

    アクリサンデー
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
    材質ポリスチレン色白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)275×400
  • ツインカーボ カット ブロンズ アクリサンデー

    ツインカーボ カット ブロンズ

    アクリサンデー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
    用途ディスプレイ用、間仕切り等。色ブロンズ板厚(mm)4.5
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-1500 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-1500

    サンペルカ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)65
  • ポリエチレンメッシュ くればぁ

    ポリエチレンメッシュ

    くればぁ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 樹脂メッシュ PPS くればぁ

    樹脂メッシュ PPS

    くればぁ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • アクリルキャスト板 光

    アクリルキャスト板

    光
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
    用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして材質アクリル厚さ(mm)5質量(kg)10.3取付穴ナシ(加工フリー)縦(mm)1860横(mm)930熱変形温度(℃)87~105
  • ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
    材質ナイロン(MC901)色青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
  • ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から25日以内出荷
    ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
    色こはく色タイプU1000 PEIグレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
  • ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常バランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
    色黒色タイプHPV PEEKグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)75(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)曲げ強度(MPa)97(D-790)
  • ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
    色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
  • MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC901 パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    色青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
  • MC801(耐候・摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候・摺動グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    色暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
  • MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    色暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
  • MC703HL(摺動グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC703HL(摺動グレード) パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷から44日以内出荷
    MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
    色紫色タイプMC703HLグレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)-内径公差(mm)-6.0~-1.0圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)
  • MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    4日以内出荷から70日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
    色黒色タイプMC501CDR2グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
  • アクリワーロン XYシリーズ アクリサンデー

    アクリワーロン XYシリーズ

    アクリサンデー
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質アクリル
  • ポリカーボネート ブラウンスモーク 光

    ポリカーボネート ブラウンスモーク

    光
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用 プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です 耐熱・耐寒性に優れています
  • アクリルキャスト板白 光

    アクリルキャスト板白

    光
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    9日以内出荷
    プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
    用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリル色白縦(mm)1860横(mm)930取付け方法ビス止め(ビス別売)
  • オームフレックス イノアック

    オームフレックス

    イノアック
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    翌日出荷
    材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-20~70℃
  • アクリル板(ミスティスモーク) 光

    アクリル板(ミスティスモーク)

    光
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    材質アクリル長さ(mm)545幅(mm)320厚さ(mm)2色ミスティスモーク比重1.2熱変形温度(℃)87~100アズワン品番64-8814-11RoHS指令(10物質対応)対応

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材