絞り込み
締圧力(kN[kgf])
  • 1.05
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.91(3)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2(5)
  • 2.25(1)
  • 2.27(3)
  • 3(2)
  • 3.4(3)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
ブランド
  • SPEEDY B(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドル縦型下方圧えとは、トグルクランプの一種で材料を作業台に固定するために使用する道具の種類のことです。「締め具」とも呼ばれることがあり、作業時に材料が動かないよう安全に固定できます。ハンドルが縦型に付いているため、狭い場所でも作業空間を大きくとれる仕様。プラスチック板や金属板など挟むものによって、抑え部にゴムが付き素材を傷つけないようになっているタイプなど、使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む
0.3(2)
0.5(3)
0.91(3)
1(3)
1.8(2)
2(5)
2.27(3)
3(2)
3.4(3)
4(2)
  • トグルクランプ SPEEDY B

    トグルクランプ

    SPEEDY B
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)142角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6クランプ力(kN)1.05

『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル縦型下方圧え