絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- ナベヤ(17)
- RS PRO(10)
- SPEEDY B(7)
- カクタ(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- ST-SMITH(2)
- スーパーツール(1)
- マキタ(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- Bcross(1)
特価
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む

トグルクランプ (ステンレス製)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷垂直レバー・下方押え型。寸法(mm)33.3×51×74.4(H)材質(本体)ステンレス質量(g)60クランプ六角ボルト頭取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具33.3×25.4mm締付け能力(kg)50開きハンドル:56°、バー:100°
400kg トグルクランプ
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)41.4全高(mm)103取付金具57.0×57.0材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)400
300kg トグルクランプ
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)31.8全高(mm)85.5取付金具48.0×52.1材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)300
225kg トグルクランプ
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)178質量(g)260取付金具35×38.2材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲90°締付け能力(kg)225
150kg トグルクランプ
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)93質量(g)250取付金具46.6×43.6材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲92°締付け能力(kg)150
50kg トグルクランプ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷材質SPCC(亜鉛メッキ)全高(mm)84締付け能力0.5×0.24取付金具33.1×28材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)50
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース