絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 17(1)
- 40(1)
ブランド
- SPEEDY B
- モノタロウ(2)
- ナベヤ(16)
- RS PRO(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- カクタ(2)
- Strong Tool(2)
- イマオコーポレーション(1)
- スーパーツール(1)
- ST-SMITH(1)
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む
17(1)
40(1)

B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)
SPEEDY B¥839~税込¥923~1個当日出荷振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)
SPEEDY B¥949~税込¥1,044~1個当日出荷振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)
SPEEDY B¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
B E-ラッチ トグルクランプ T型
SPEEDY B¥739~税込¥813~1個当日出荷ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
B E-ラッチ トグルクランプ G型
SPEEDY B¥839~税込¥923~1個当日出荷ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
重荷重型トグルクランプ4000T2
SPEEDY B¥26,980税込¥29,6781個当日出荷重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
重荷重型トグルクランプ1700T2
SPEEDY B¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)63全長(mm)226質量(kg)1.11取付け方法穴径:8.5クランプ力(kN)17