絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 18
- 17.5(15)
- 19(18)
- 20(19)
- 21(18)
- 21.5(16)
- 22(21)
- 23(18)
- 23.5(17)
- 24(19)
- 24.5(18)
- 25(20)
- 26(20)
- 26.5(20)
- 27(19)
- 28(18)
- 30(17)
- 31(16)
- 32(16)
- 35(18)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 6(1)
- 35(5)
- 50(3)
全長(mm)
- 24(1)
- 72(1)
- 73(1)
- 74(1)
- 80(1)
- 90(1)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(5)
- ステンレス板(6)
- パイプ(1)
- 平板(1)
- 形鋼(8)
- 真鍮(2)
- 軟鋼材(1)
- 鉄板(2)
- 銅(3)
- 鋳鉄(6)
- 鋼板(11)
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ミヤナガ(7)
- ユニカ(3)
- 大見工業(4)
- 日東工器(1)
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
18
20(19)
22(21)
24(19)
25(20)
26(20)
26.5(20)
27(19)
28(18)
35(18)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る

磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
デルタゴンメタルボーラー350A
ミヤナガ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
35QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から3日以内出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
デルタゴンメタルボーラー500
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
デルタゴンメタルボーラー350
ミヤナガ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
メタルボーラーミニ - M カッター
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合材鋼板・ステンレス板など適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
スチールコア
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
25SQハイスカッター
大見工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。適合機種磁気ボール盤、ボール盤刃数4シャンク径(Φmm)19.05有効切削能力(mm)25刃厚(mm)4.5適合材鋼板、形鋼板等
スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用
ユニカ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥7,598税込¥8,3581個当日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 磁気ボール盤用工具本体
- 磁気ボール盤用工具関連商品




























![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)