絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 20
  • 17.5(15)
  • 18(20)
  • 19(18)
  • 21(18)
  • 21.5(16)
  • 22(21)
  • 23(18)
  • 23.5(17)
  • 24(19)
  • 24.5(18)
  • 25(20)
  • 26(20)
  • 26.5(20)
  • 27(19)
  • 28(18)
  • 30(17)
  • 31(16)
  • 32(16)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 35(5)
  • 50(3)
全長(mm)
  • 63(1)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 74(1)
  • 80(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(5)
  • ステンレス板(5)
  • パイプ(1)
  • 平板(1)
  • 形鋼(7)
  • 真鍮(2)
  • 軟鋼材(1)
  • 鉄板(2)
  • 銅(3)
  • 鋳鉄(5)
  • 鋼板(10)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • ミヤナガ(6)
  • ユニカ(3)
  • 大見工業(3)
  • 日東工器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホールソー外径(Φmm)」から絞り込む
18(20)
20
22(21)
24(19)
25(20)
26(20)
26.5(20)
27(19)
28(18)
35(18)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • 磁気ボール盤カッター モノタロウ

    磁気ボール盤カッター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
    用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型CCSQ有効切断能力(mm)35
  • ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器

    ジェットブローチ ワンタッチタイプ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ適合材軟鋼材最大加工厚(mm)75
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    有効長(mm)50
  • スチールコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    型CRSQ有効切断能力(mm)50
  • ジェットブローチ 25L 日東工器

    ジェットブローチ 25L

    日東工器
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
  • メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
  • スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
  • メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)72有効長(mm)35適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカ

    メタコアマックス50(Hタイプ)日立用

    ユニカ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
    用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
  • メタルボーラー 350 ミヤナガ

    メタルボーラー 350

    ミヤナガ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    刃数6有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等

『磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体