絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 38
  • 17.5(15)
  • 18(20)
  • 19(19)
  • 20(19)
  • 21(18)
  • 21.5(16)
  • 22(22)
  • 23(17)
  • 23.5(16)
  • 24(18)
  • 24.5(19)
  • 25(20)
  • 26(20)
  • 26.5(20)
  • 27(20)
  • 28(19)
  • 30(17)
  • 31(16)
  • 32(16)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 35(2)
  • 50(3)
全長(mm)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 80(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • ステンレス板(5)
  • 形鋼(5)
  • 真鍮(2)
  • 鉄板(2)
  • (2)
  • 鋳鉄(3)
  • 鋼板(6)
ブランド
  • ミヤナガ(5)
  • ユニカ(3)
  • 大見工業(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
18(20)
19(19)
20(19)
22(22)
24.5(19)
25(20)
26(20)
26.5(20)
27(20)
28(19)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    有効長(mm)50
  • メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
  • メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
  • メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカ

    メタコアマックス50(Hタイプ)日立用

    ユニカ
    7,165税込7,882
    1個
    翌々日出荷
    SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
    用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
  • スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体